Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis PROTECH Case for Zebra Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobilis PROTECH Case for Zebra Kunststoff Schwarz
Mobilis PROTECH Case for Zebra Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999570540
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     065020
EAN/GTIN:
     3700992526157
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal

Mobilis PROTECH Case for Zebra Kunststoff Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Mobilis PROTECH - hintere Abdeckung für Datenerfassungsterminal Produkttyp: Hintere Abdeckung für Datenerfassungsterminal Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,2 cm x 3,3 cm x 13,8 cm Gewicht: 24 g Farbe: Schwarz Produkt-Recycling-Inhalt: 30 % Entwickelt für: Zebra MC18, PS20

Mobilis PROTECH Case for Zebra Kunststoff Schwarz

Produktbeschreibung:

Schutzhülle, passend für: MC18, PS20 Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemein
Breite
8,2 cm
Tiefe
3,3 cm
Höhe
13,8 cm
Gewicht
24 g
Farbe
Schwarz
Produkt–Recycling–Inhalt
30 %
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Datenerfassungsterminal
Schutz
Antimikrobiell, sturzresistent, schlagfest
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
9 cm x 4 cm x 17,5 cm / 80 g
Funktionen
Flexibel, erhöhte Kanten, Air Cell System, leicht
Deckelmerkmale
Verstärkte Ecken
Kennzeichnung
MIL–STD 810G
Max. Höhe von Fallschutz
1.2 m
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra MC18, PS20

Weitere Suchbegriffe: Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, handheld, Taschen & Hüllen, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 10,77*
€ 14,00*
€ 6,78*
ab € 14,14*
€ 18,40*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 14,15*
€ 18,42*
€ 3,50*
ab € 17,40*
€ 22,30*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 17,70*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.