Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modula Gaming PC 9280XP AMD Ryzen 9 7950X3D 32 GB RAM 2 TB SSD 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modula Gaming PC 9280XP AMD Ryzen 9 7950X3D 32 GB RAM 2 TB SSD 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home
Modula Gaming PC 9280XP AMD Ryzen 9 7950X3D 32 GB RAM 2 TB SSD 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home
Artikel-Nr.:
     7405B-999572039
Hersteller:
     Modula
Herst.-Nr.:
     2301280
EAN/GTIN:
     4250154118656
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Komplett-PC
Komplettsystem

Modula Gaming PC 9280XP AMD Ryzen 9 7950X3D 32 GB RAM 2 TB SSD 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Modula Gaming PC 9280XP AMD Ryzen 9 7950X3D 32 GB RAM 2 TB SSD 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080
  • Typ: Personal-Computer
  • Prozessor: AMD Ryzen 9 7950X3D 4.20Ghz (5.70 Ghz)
  • Prozessorsockel: AM5
  • Wichtigste Prozessormerkmale: Preboot eXecution Environment (PXE), Wake On Lan (WOL)
  • Cache-Speicher: 128 MB
  • Cache pro Prozessor: 128 MB
  • RAM: 32 GB (installiert) DDR5
  • Festplatte: SSD 2000 GB M.2 NVMe
  • Laufwerk: DVD+-R/RW
  • Grafik: 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080
  • Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Home
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23,3 cm x 54,3 cm x 46,5 cm

Modula Gaming PC 9280XP AMD Ryzen 9 7950X3D 32 GB RAM 2 TB SSD 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home

Technische Details:

Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 11 Home (DSP)

Gehäuse

Gehäuse: Fractal Define R6

Formfaktor: ATX

Breite: 23,3cm

Höhe: 46.5cm

Tiefe: 54.3cm

Gehäusefarbe: schwarz

Einschübe extern 5,25 (gesamt): 1

Einschübe intern 3,5 (gesamt): 6

Slots (gesamt/frei): 7

Schnittstellen vorne

USB 2.0: 2

USB 3.2 Gen1: 2

Line in: ja

Line out: ja

Netzteil

Leistung: 1000W

Effizienz: 80 Plus Bronze

Mainboard

Mainboard: AMD X670, 4x DDR5, ATX

System

CPU Sockel: AM5

Chipsatz: AMD X670

Audio Chipsatz: Realtek® 8–Kanal HD Audio

Grafikchip: integrierte AMD Radeon™ Vega GPU

LAN Chipsatz: Realtek® 2.5GBit LAN

Preboot eXecution Environment (PXE): ja

Wake On Lan (WOL): ja

Trusted Plattform Module (TPM): vorbereitet

Formfaktor: ATX

Speicher Typ: DDR5

Speicher max.: 128GB

Anzahl Module: 4

Schnittstellen hinten

USB 2.0: 2

USB 3.2 Gen1: 4

USB 3.2 Gen2: 3

USB 3.2 Gen2 Typ–C: 1

HDMI: 1

Displayport: 1

RJ–45: 1

PS/2: 1

Line–in: ja

Line–out: ja

Mikrofon: ja

Schnittstellen intern

PCI Express x1: 1

PCI Express x16 (at x4) 4.0*: 2

PCI Express x16 5.0: 1

USB 2.0: 2

USB 3.2 Gen1: 2

USB 3.2 Gen2: 1

seriell: 1

TPM: 1

Thunderbolt: 1 (TB4)

S–ATA Controller: 6

Prozessor/en

Prozessor/en: AMD Ryzen™ 9 7950X3D

Kenndaten

Taktung: 4.20Ghz

Turbo–Frequenz: 5.70Ghz

Kerne: 16

Cache: 128MB

Virtualisierungstechnologie: ja

Hyper–Threading: ja

Watt: 120

Sockel: AM5

IGP Basis/Max. Frequenz: 400 / 2200Mhz

Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher: 32GB

Speichertyp: DDR5

Anzahl Module: 2

Festplatte

SSD–/HDD–Kapazität: 2000GB

Schnittstelle: M.2 NVMe

Laufwerke

DVD+–R/RW: ja

Grafik

Grafikkarte: NVIDIA® GeForce® RTX™ 4080

Speichergröße: 16384MB

Grafikspeicher: GDDR6X – 256bit

Grafikbus: PCI–Express 4.0 x16

Anschlüsse: 3x DP 1.4, 2x HDMI 2.1

Kühlung: aktiv

Triple–Slot: Ja

Max. Bildschirmauflösung: 7680x4320 @ 60Hz

DirectX: 12.2

ShaderModel: 6.6

OpenGL: 4.6

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Betrieb: 5°C – 40°C

Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10% – 75% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Modula Komplettsysteme, Modula Systeme, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.578,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.744,50*
€ 4.455,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.715,97*
€ 4.422,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.630,40*
€ 4.320,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.601,88*
€ 4.286,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.578,52*
€ 4.258,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.