| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999573252 Herst.-Nr.: TPC-AA62 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HP Netzteil 180 Watt PC-/Server Notebook-Modul Artikeldetails: - Bauart: Notebook-Modul Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V
HP Netzteil 180 Watt PC–/Server Notebook–Modul Produktbeschreibung: 9,23A / 19,5V / 180,0 Watt Stecker (länge/außen/innen): 12,5mm / 7,4mm / 5,0mm PN: TPC–AA62 passend für Hewlett Packard Pavilion HDX9000 Serie, Elitebook 8540w, 8570w Serien, Envy 23, Omni 220, Omni 27 und andere baugleiche Modelle Technische Details: Allgemeines Elektrische Spannung 19,5 V |
| | |
| | | |
| | | |
| |