Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Steckdosenleiste 4fach m. Schalter 25.3m 25,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Steckdosenleiste 4fach m. Schalter 25.3m 25,3 m
LogiLink Steckdosenleiste 4fach m. Schalter 25.3m 25,3 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999574378
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PDU4B01
EAN/GTIN:
     4052792046601
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

LogiLink Steckdosenleiste 4fach m. Schalter 25.3m 25,3 m

Artikeldetails:

  • Typ: Steckdosenleiste Kabellänge: 2m Farbe: Schwarz

LogiLink Steckdosenleiste 4fach m. Schalter 25.3m 25,3 m

Produktbeschreibung:

LogiLink Steckdosenleiste 4fach m. Schalter 25.3m
– Steckdosenleiste – 25,3 m

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Steckdosenleiste
Kabellänge
2 m
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, Steckdosen, Stromversorgung, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 10,33*
€ 14,61*
€ 6,78*
ab € 11,63*
€ 15,91*
€ 5,50*
ab € 11,00*
€ 16,47*
€ 6,90*
ab € 15,30*
€ 22,84*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 18,61*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.