ALLNET Radxa E25 Set Dual Ethernet Board 4 GB mit Gehäuse
Artikeldetails:
ALLNET Radxa E25 Set Dual Ethernet Board 4 GB mit Gehäuse
Produktbeschreibung:
Radxa E25 Set Dual Ethernet Board 4 GB/16 GB EMMC
mit Gehä,useHardware–Ü,bersicht:
Aufrü,stbares SoM und Carrier Board Design
mit einfach zu montierendem Gehä,use und Kü,hlkö,rper
Rockchip RK3568 mit Quadcore Cortex–A55 (ARM v8)
64–bit SoC @ 2,0 GHz
Mali G52–GPU, unterstü,tzt OpenGL ES 3.2/OpenCL 2.0/Vulkan 1.1
1Tops NPU mit RKNN Toolkit Unterstü,tzung
1 GB/ 2 GB/ 4 GB/ 8 GB LPDDR4 RAM
Erweiterung ü,ber M.2 und mini PCIe Schnittstelle
fü,r 4G/5G MobilfunknetzSchnittstellen:
1x USB C fü,r Stromversorgung und serielle
Konsolenverwaltung
2x 2.5G–Ethernet
1x M.2 Anschluss fü,r 4G LTE Netzwerk oder M.2 SATA 2242
1x mini PCIe–Anschluss fü,r AP WiFi oder 5G–Mobilfunknetz
1x SD–Karte fü,r Speicher oder OS
1x Nano–SIM–Kartensteckplatz
1x USB3 Typ A 5Gbps OTG Anschlü,sse
1x Benutzertaste
26x Benutzer–GPIO, die verschiedene Schnittstellenoptionen
unterstü,tzen:– bis zu 3 x UART– bis zu 2
x SPI–Bus– 1 x I2C–Bus– 1 x PCM/I2S– 1 x CAN–
bis zu 6 x PWM– 1 x ADC– bis zu 17 x GPIO– 2 x
5V DC Stromanschluss– 2 x 3,3V StromanschlussSoftware:ARMv8–BefehlssatzDebian/Ubuntu
Linux Server–Unterstü,tzungHardware–Zugriff/Steuerungsbibliothek
fü,r LinuxStromversorgungsoptionen und –anforderungen:ü,ber
USB C mit 5V2Aü,ber USB C mit 5V4A mit allen
angeschlossenen Peripheriegerä,tenü,ber
GPIO PIN 2&,4 mit 5V ,Peripheriegerä,te:GPIO
Interface 26pin (kompatibel mit marktü,blichem
Zubehö,r)eMMCUSBM.2 B Key AnschlussMINI PCIe–AnschlussGehä,use:Das
E25 wird mit einem Gehä,use mit integriertem
Kü,hlkö,rper geliefertDie CE finden Sie
hier zum Download: ,https://dl.radxa.com/rock3Die
Anleitung zum flashen der Firmware auf den EMMC
finden Sie hier: ,https://wiki.radxa.com/Rock3/installusb–install–radxa–e25
Technische Details: