Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung A34 Screenprotector Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung A34 Screenprotector Transparent
Samsung A34 Screenprotector Transparent
Artikel-Nr.:
     7405B-999575636
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-UA346CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806094919387
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Samsung A34 Screenprotector Transparent

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-UA346 - Bildschirmschutz für Handy Produkttyp: Bildschirmschutz - Folie Bestimmt für: Handy Schutz: Kratzfest, resistent gegen Fingerabdrücke Paketinhalt: 2 Display-Schutzfolien, Applikator, Abstreifer, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,32 cm 15,64 cm Dicke: 0.2 mm Gewicht: 4 g Farbe: Durchsichtig Entwickelt für: Galaxy A34 5G

Samsung A34 Screenprotector Transparent

Produktbeschreibung:

Vertrauen durch TransparenzGib deinem Display einen Schutz,
den es braucht. Die Displayschutzfolie wurde für
eine hohe Berührungsempfindlichkeit entwickelt
und kann deine Berührungen präzise übertragen.Der
Dreck bleibt wegEin sauberes Feature: Die mit
einer Anti–Kratz– und Anti–Fingerabdruck–Beschichtung
versehene Displayschutzfolie kann dafür sorgen,
dass dein Display unter der Schutzschicht sauber
bleibt.Ausrichten.
Anbringen. Anwenden.Nutze den mitgelieferten Applikator,
um die Folie präzise positionieren und auf dem
Display anbringen zu können ? ganz einfach zu Hause.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz – Folie
Bestimmt für
Handy
Schutz
Kratzfest, resistent gegen Fingerabdrücke
Paketinhalt
2 Display–Schutzfolien, Applikator, Abstreifer, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser
Breite
7,32 cm
Höhe
15,64 cm
Gewicht
4 g
Dicke
0.2 mm
Farbe
Durchsichtig
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A34 5G

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 14,41*
1 Tag
45
€ 2,90*
ab € 10,11*
€ 14,43*
€ 4,99*
ab € 11,03*
€ 15,69*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,41*
€ 16,24*
Lager 7405
44
€ 1,00*
ab € 15,44*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.