Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung A34 Card Slot Case Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung A34 Card Slot Case Black
Samsung A34 Card Slot Case Black
Artikel-Nr.:
     7405B-999575640
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-OA346TBEGWW
EAN/GTIN:
     8806094920482
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung A34 Card Slot Case Black

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-OA346 - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,17 cm x 1,18 cm x 16,48 cm Gewicht: 34 g Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Farbe: Schwarz Entwickelt für: Galaxy A34 5G

Samsung A34 Card Slot Case Black

Produktbeschreibung:

Merkmale Maximale Bildschirmgröße 17 cm Etui–Typ
Hülle Material Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe Schwarz Muster Kein Muster Markenkompatibilität
Samsung Kompatibilität Galaxy A34 Oberflächenfärbung
Monochromatisch Kartentasche Ja Anzahl der Kartentaschen
1 Schutzfunktion Knock resistant,
Scratch resistant Verpackungsdaten Menge pro Packung
1 Stück(e) Gewicht und Abmessungen Breite 81,7
mm Tiefe 11,8 mm Höhe 164,8 mm Gewicht 34 g

Technische Details:

Allgemein
Breite
8,17 cm
Tiefe
1,18 cm
Höhe
16,48 cm
Gewicht
34 g
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Kratzschutz, Stoßschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten
Kennzeichnung
UL
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A34 5G

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,38*
€ 10,72*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 9,07*
€ 13,04*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 15,00*
€ 21,07*
€ 3,50*
ab € 18,47*
€ 25,76*
€ 6,90*
ab € 22,39*
€ 30,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.