Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UbiQuiti Acc Console Ständer UACC-CKG2-Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UbiQuiti Acc Console Ständer UACC-CKG2-Plus
UbiQuiti Acc Console Ständer UACC-CKG2-Plus
Artikel-Nr.:
     7405B-999576478
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-CKG2-PLUS STAND
EAN/GTIN:
     0810084690932
Suchbegriffe:
Zubehör
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

UbiQuiti Acc Console Ständer UACC-CKG2-Plus

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ubiquiti Montageständer für Festplatte Produkttyp: Montageständer für Festplatte Produktmaterial: Aluminiumlegierung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,42 cm x 4,32 cm x 7,71 cm Gewicht: 225 g Entwickelt für: UniFi Cloud Key G2+

UbiQuiti Acc Console Ständer UACC–CKG2–Plus

Produktbeschreibung:

Aluminium–Stä,nderzubehö,r fü,r den
CloudKey+.Kompakter FormfaktorKompatibel mit CloudKey+ , ,Technische
Spezifikationen ,
Mechanisch
Maß,e
134,2 x 71,7 x 43,2 mm (5,3 x 2,8 x 1,7",)
Gewicht
225 g (7,9 Unzen)
Material
Aluminiumlegierung

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Montageständer für Festplatte
Produktmaterial
Aluminiumlegierung
Breite
13,42 cm
Tiefe
4,32 cm
Höhe
7,71 cm
Gewicht
225 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ubiquiti UniFi Cloud Key G2+

Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,03*
€ 20,64*
2 Tage
17
pro Stück
€ 10,00*
ab € 15,05*
€ 20,67*
4 Tage
20
pro Stück
€ 6,00*
ab € 15,26*
€ 20,96*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,48*
€ 21,25*
Lager 7405
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 22,28*
€ 29,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.