Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 8-Port 2.5G Ethernet PoE+ Switch 100W 8xPSE Ports 2,5 Gbps Power over Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet 8-Port 2.5G Ethernet PoE+ Switch 100W 8xPSE Ports 2,5 Gbps Power over Unmanaged
Intellinet 8-Port 2.5G Ethernet PoE+ Switch 100W 8xPSE Ports 2,5 Gbps Power over Unmanaged
Artikel-Nr.:
     7405B-999578712
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561938
EAN/GTIN:
     0766623561938
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port

Intellinet 8-Port 2.5G Ethernet PoE+ Switch 100W 8xPSE Ports 2,5 Gbps Power over Unmanaged

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet - Switch - 2.5G Ethernet, 8-Port - 8 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: 2.5 Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000/2.5G (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 100 W Leistung: Pufferspeicher: 12 Mbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 29,76 Mpps ¦ Backplane-Geschwindigkeit: 40 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12KB Leistungsmerkmale: Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Metallgehäuse Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) 2 A Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24 cm x 10,5 cm x 2,7 cm Gewicht: 690 g

Intellinet 8–Port 2.5G Ethernet PoE+ Switch 100W 8xPSE Ports 2,5 Gbps Power over Unmanaged

Produktbeschreibung:

Strom– und Datenverbindung für bis zu acht PoE–NetzwerkgeräteUltraschnelle
2.5 GBASE–T RJ45 Ethernet–Ports,
IEEE 802.3bz–konformPoE–Leistungsbudget 100 WattNext–Gen
2,5 Gbit Desktop 5–Port PoE–Switch – unterstützt
10/100/1000/2500 Mbit/s und Power over Ethernet
802.3atDer 8–Port 2,5G Ethernet Unmanaged PoE+
Switch von Intellinet Network Solutions liefert
Daten und Strom an PoE–kompatible Geräte per Netzwerkkabel.
Ausgestattet mit acht Multi–Gigabit–Ethernet PoE+
Kupferports bietet dieser Switch Stromversorgung
für WLAN–Access Points,
VoIP–Telefone und mehr bei Datenübertragungen
mit bis zu 2500 Mbit/s.2,5G–Fähigkeit öffnet Flaschenhals
– ideal für bandbreitenintensive Wi–Fi 6 IEEE
802.11ax Access Points und mehrSpätestens seit
der Einführung von Wi–Fi 6 (aber schon beim Vorgänger Wi–Fi 5 /
802.11ac) stoßen „reguläre“ Gigabit–Ethernet–Ports
an ihre Bandbreitengrenzen,
wenn es um die Anbindung an High–Speed–WLAN–Netzwerke geht.
Die Unterstützung von 2.5 GBASE–T kann Access Points
schneller und besser beliefern,
das gilt ebenso für andere Netzwerkgeräte in ihrem
Enterprise–Netzwerk.High–Power PoE+ mit Ausgangsleistung
bis zu 30 WattDieser Switch unterstützt das IEEE
802.3at–Protokoll,
das bis zu 30 W Ausgangsstrom pro Port ermöglicht.
IEEE802.3af– oder IEEE802.3at–konforme Geräte,
die an den Switch angeschlossen sind, benötigen
keine zusätzliche Stromversorgung,
was Zeit und Geld für Elektroinstallationen spart.
Zudem werden Netzteile und separate Stromkabel überflüssig,
die gerade bei Endgerät–Installationen an Decken
und Wänden für unansehnliches Kabelgewirr sorgen.
Jede Kombination aus PoE– und nicht–PoE–Geräten
wird unterstützt,
die PoE–Schutzfunktion gegen Kurzschluss, Überladung
und Überspannung schützt Ihre Netzwerkausstattung.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
2.5 Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000/2.5G (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
100 W
Leistung
Pufferspeicher: 12 Mbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 29,76 Mpps ¦ Backplane–Geschwindigkeit: 40 Gbit/s
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
12KB
Leistungsmerkmale
Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward, Vollduplex–Modus, ohne Lüfter, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, PoE max
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10/100/1000/2.5G RJ–45 PoE+ – 30 W
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
DC 55 V – 2.22 A
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom
2 A
Leistungsaufnahme im Betrieb
105 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel, Netzteil
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, NDAA, UKCA
Maße und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
10,5 cm
Höhe
2,7 cm
Gewicht
690 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1,46 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 166,43*
€ 194,55*
2 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,40*
€ 199,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 181,98*
€ 206,24*
Lager 7405
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 188,29*
€ 211,29*
6 Tage
9
pro Paket
Frei Haus
ab € 327,81*
€ 359,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
561907
ab € 234,10*
Sonstiges
Intellinet
561921
ab € 123,41*
Sonstiges
Intellinet
561839
ab € 46,75*
Sonstiges
Intellinet
561624
ab € 121,95*
Sonstiges
Intellinet
561679
ab € 101,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.