Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 3JG Galaxy A04s A047F 3 GB 32 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 3JG Galaxy A04s A047F 3 GB 32 schwarz
Samsung 3JG Galaxy A04s A047F 3 GB 32 schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999579044
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A047FZKUEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Samsung 3JG Galaxy A04s A047F 3 GB 32 schwarz

Artikeldetails:

  • Typ: Mobiltelefon Bauform (Mobiltelefon): Sonstige Bauform (Mobiltelefon) kompatible Speicherkarten: Micro SD Flash-Speicher: 32 GB Digitalkamera-Auflösung: 2MP Gewicht: 175g Betriebssystem: Sonstige Betriebssystem Universelle Schnittstellen: USB Typ C (Bild-)Diagonale Zoll: 6 " - 7 " (Bild-)Diagonale: 17cm Farbe: Schwarz

Samsung 3JG Galaxy A04s A047F 3 GB 32 schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Mobiltelefon
kompatible Speicherkarten
Micro SD
Gewicht
195 g
Farbe
Schwarz
Anzeige
(Bild–)Diagonale
16,5 cm
(Bild–)Diagonale Zoll
6,5 "
Schnittstellen/Konnektivität
Universelle Schnittstellen
USB Typ C
Kamera
Digitalkamera–Auflösung
2 MP
Technische Daten
Flash–Speicher
32 GB

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.