Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch smart managed 6 Port Gigabit 95W 4x PoE 1x 90W BT In Fernwartungsmodul 12 Gbps 6-Port DNS TCP/IP Duplex Voll-Duplex Halb-Duplex Power over Ethernet RJ-45 Managed 3 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Switch smart managed 6 Port Gigabit 95W 4x PoE 1x 90W BT In Fernwartungsmodul 12 Gbps 6-Port DNS TCP/IP Duplex Voll-Duplex Halb-Duplex Power over Ethernet RJ-45 Managed 3 HE
ALLNET Switch smart managed 6 Port Gigabit 95W 4x PoE 1x 90W BT In Fernwartungsmodul 12 Gbps 6-Port DNS TCP/IP Duplex Voll-Duplex Halb-Duplex Power over Ethernet RJ-45 Managed 3 HE
Artikel-Nr.:
     7405B-999583157
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SG8206PDM
EAN/GTIN:
     4038816212818
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
poe switch allnet
poe switch

ALLNET Switch smart managed 6 Port Gigabit 95W 4x PoE 1x 90W BT In Fernwartungsmodul 12 Gbps 6-Port DNS TCP/IP Duplex Voll-Duplex Halb-Duplex Power over Ethernet RJ-45 Managed 3 HE

Artikeldetails:

  • Übertragungsmodus: Duplex Übertragungsmodus: Halb-Duplex Übertragungsmodus: Voll-Duplex Netzwerkstandards: Power over Ethernet Rack Höheneinheiten: 3 Portzahl: 3 - 6 Netzwerkprotokolle: DHCP Netzwerkprotokolle: DNS Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Managed Typ: Switch Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkprotokolle: SNMP Netzwerkports: RJ-45 Netzwerkprotokolle: TCP/IP

ALLNET Switch smart managed 6 Port Gigabit 95W 4x PoE 1x 90W BT In Fernwartungsmodul 12 Gbps 6–Port DNS TCP/IP Duplex Voll–Duplex Halb–Duplex Power over Ethernet RJ–45 Managed 3 HE

Produktbeschreibung:

Der ALL–SG8206PDM ist eine Eigenentwicklung, die
auf einem Switch mit 4 PSE,
1x Gigabit LAN und 1 PD–Ports basiert. Er verfü,gt
ü,ber 6*10/100/1000Mbps RJ45–Ports,
darunter 1–4 Ports mit PoE PSE–Funktion, die einen
30W–Ausgang unterstü,tzen,
Port 5 ist ein Standard Gigabit LAN und Port 6
hat eine PD–Funktion und unterstü,tzt PoE
nach IEEE802.3bt mit max. ,95W–Leistung.Der
ALL–SG8206PDM hat ein eingebautes Netzteil mit 60W.
Er bietet eine hohe Leistung, QoS auf Unternehmensniveau,
fortschrittliche Sicherheitsstrategien und umfangreiche
Layer–2–Management–Funktionen.
Mit all diesen fortschrittlichen Funktionen ist
der PoE–Switch die ideale Wahl fü,r kleine
und mittlere Unternehmen.. ,Produkteigenschaften ,
IEEE 802.3at Standard konform mit IEEE 802.3af
elektrischem Empfangsgerä,t (PD),
Single–Port–Ausgangsleistung bis zu 30W, der sechste
Port ist PD–Port,
unterstü,tzt 95W PD–Stromversorgung,
Automatische Erkennung und Identifizierung von
Standard–PoE–Empfangsgerä,ten,
intelligente Stromversorgung, zerstö,rt keine
Nicht–Standardkonformen PoE–Empfangsgerä,te
Port–Stromversorgungsprioritä,t wird unterstü,tzt,
um eine kontinuierliche Stromversorgung fü,r
wichtige Knoten im Netzwerk zu gewä,hrleisten.
Anzeigen auf dem Bedienfeld ü,berwachen den
Arbeitsstatus und helfen bei der Fehleranalyse,
Unterstü,tzt die PD–Alive–Funktion,
Unterstü,tzt IEEE802.3x Vollduplex–Flusskontrolle
und Backpressure Halbduplex–Flusskontrolle,
Unterstü,tzt 802.1Q VLAN, Port VLAN, QoS,
Bandbreitensteuerung und Storm–unterdrü,ckung,
Unterstü,tzt Port–Verkehrsstatistiken, Port–Ü,berwachung,
Kabelerkennung und Loopback–Schutz,
Unterstü,tzt die Fernverwaltung ü,ber
APP– und Webserver,
Fast PoE und permanentes PoE werden unterstü,tzt,
Bedienfeldanzeigen um den Arbeitsstatus zu ü,berwachen,
Intelligente Erkennung der Weiterleitung der Leitungsgeschwindigkeit,
Der Datenaustausch erfolgt im Store–and–Forward–Modus,
Betriebstemperatur: 0°,C ~ 40 °,C,
Hauptplatine, Stromversorgung, PoE (drei in einer
PCBA)Produktspezifikation
Model
ALL–SG8206PDM
 ,
Standard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE
802.3x,IEEE 802.1X,IEEE 802.1q,IEEE 802.1p,IEEE
802.1d,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE802.3af,IEEE802.3at
 ,
Interface
4 PSE port (Port1–4)
1*PD electrical equipment
Indicator
PWR( Orange )?LNK/ACT(Green)?PoE(Orange)
 ,
Network Media
10BASE–T: UTP category 3,4,5 cable(=100m) 100BASE–TX:
UTP category 5,
5e cable(=100m) 1000BASE–T: UTP category 5e, 5 cable(=100m)
MAC Address Table
8K, Auto–learning, Auto–aging
Jumbo Frame
9216Byte
Packet Buffer
4.1M bit
Transfer Mode
Store–and–forward
Switching Capacity
12Gbps
Packet Forward Speed
8.93Mpps
Dimensions(L*W*H)
168*86*32mm
Fan
Fanless
Power Supply Mode
Built–in power supply and PoE power supply
PSE Port
Port1~4
PSE Power On RJ45
Mode A 1/2(+),3/6(–)
PSE Total Power
60W
PSE Power Output
Voltage: DC 55V , , , , , ,
Power:30W(MAX)
PD Port
Port6
PD Input
95W
Operating Temperature
0°,C ~ 40 °,C
Storage Temperature
–40 °,C ~ 70 °,C
Operating Humidity
10% ~ 90% non–condensing
Storage Humidity
5% ~ 90% non–condensing
Surge Protection
Common mode ±,4KV, differential mode ±,2KV
MTBF
>,50000 hours
Electrostatic Standard
Contact 6KV, air 8KV
Green Energy Saving
Support IEEE 802.3az
Function menu
Functional description
Added
 ,
 ,
Basic
Login authentication and logout
 ,
Bilingual (Chinese–English
switching)
 ,
Port panel (dual color rate
differentiator)
1000 m green
100 m / 10 m orange yellow
One click Dumb Switch mode
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
System configuration
 ,
Equipment information
Device name
Device contact
Location of equipment
IP Address Setting
Static/dynamic
Support the DNS
Web configuration
Web Timeout Setting
User management
The password must contain at least
six letters and digits
The firmware update
Local upgrade
Equipment management
Equipment to restart
factory data reset
The system log
 ,
 ,
Monitoring management
The port statistical
 ,
Cable testing
 ,
Ring network configuration
rlpp
ONVIF Detect
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
Switch Configuration
 ,
Port configuration
Status
Speed/Duplex/Flow Control
CCTV
Port mirror
Entrance/exit /ALL
Port isolation
Simple implementation of the
VLAN reference to dumb
Port aggregation
Static
Static MAC
 ,
MAC filtering
 ,
MAC query
Categories display static/dynamic
MAC list
 ,
SNMP
V1
DHCP Snooping
 ,
VLAN configuration
Member of the VLAN
 ,
VLAN configuration
Access?Trunk
 ,
QoS configuration
Port speed limit
 ,
The broadcast storm
 ,
QOS Queue Setting
 ,
 ,
 ,
Enable/disable power supply
PoE configuration
The basic configuration
Mandatory power supply
Power limit
PD Alive
 ,
MCU Upgrade
 ,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Fernwartungsmodul; Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
6–Port
Übertragungsmodus
Duplex; Voll–Duplex; Halb–Duplex
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
DNS; TCP/IP
Netzwerkstandards
Power over Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Übertragungsrate
12 Gbps
Rack Höheneinheiten
3 HE
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
168 x 86 x 32 mm

Weitere Suchbegriffe: poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
443
€ 6,00*
ab € 139,57*
€ 169,84*
€ 3,50*
ab € 148,23*
€ 178,08*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 156,14*
€ 186,63*
€ 3,50*
ab € 157,96*
€ 187,87*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.