Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Mobile Drive 5 TB USB 3.1 Type Festplatte GB 3.0 Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie Mobile Drive 5 TB USB 3.1 Type Festplatte GB 3.0 Typ C
LaCie Mobile Drive 5 TB USB 3.1 Type Festplatte GB 3.0 Typ C
Artikel-Nr.:
     7405B-999590669
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STLR5000400
EAN/GTIN:
     763649174395
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

LaCie Mobile Drive 5 TB USB 3.1 Type Festplatte GB 3.0 Typ C

Artikeldetails:

  • Typ: Festplatte Bauform (Intern/Extern): Extern Baugröße: Sonstige Baugröße Transferrate: 120 MB/s - 170 MB/s Festplattentyp: Sonstige Festplattentyp Gewicht: 325g Externe Schnittstelle: USB 3.0 Externe Schnittstelle: USB Typ C Speicherkapazität: 5.000 GB

LaCie Mobile Drive 5 TB USB 3.1 Type Festplatte GB 3.0 Typ C

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s USB–Anschlusstyp USB Typ–C USB–Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Thunderbolt–Technologie
Ja Thunderbolt–Version 4 Festplatte HDD Kapazität
5 TB Merkmale Produktfarbe Grau Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja Gewicht und Abmessungen Breite 85,3 mm Tiefe
20,4 mm Höhe 118,3 mm Gewicht 300 g Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel USB Typ–C Benutzerhandbuch
Ja Verpackungsbreite 45,5 mm Verpackungstiefe
120 mm Verpackungshöhe 183 mm Paketgewicht 400 g

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Festplatte
Bauform (Intern/Extern)
Extern
Gewicht
300 g
Schnittstellen/Konnektivität
Externe Schnittstelle
USB 3.0; USB Typ C
Technische Daten
Speicherkapazität
5000 GB
Transferrate
130 MB/s

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.