Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD_ASM 512G M.2.2242 PCIe4x4 SAM OPAL 512G,M.2,2242,PCIe4x4,SAM,OPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SSD_ASM 512G M.2.2242 PCIe4x4 SAM OPAL 512G,M.2,2242,PCIe4x4,SAM,OPAL
Lenovo SSD_ASM 512G M.2.2242 PCIe4x4 SAM OPAL 512G,M.2,2242,PCIe4x4,SAM,OPAL
Artikel-Nr.:
     7405B-999591565
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5SS0W79503
EAN/GTIN:
     5715063144961
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD

Lenovo SSD_ASM 512G M.2.2242 PCIe4x4 SAM OPAL 512G,M.2,2242,PCIe4x4,SAM,OPAL

Artikeldetails:

  • Typ: Solid State Disk Festplatten: Solid State Disk Bus-Typ: PCI Bus-Typ: PCI-Express Gewicht: 500g Speicherkapazität: 450 GB - 550 GB

Lenovo SSD_ASM 512G M.2.2242 PCIe4x4 SAM OPAL 512G,M.2,2242,PCIe4x4,SAM,OPAL

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Technische Daten
Typ
Solid State Disk
Festplatten
Solid State Disk
Speicherkapazität
512 GB
Bus–Typ
PCI–Express
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
512 g

Weitere Suchbegriffe: SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, m.2 2242 nvme ssd, m2 festplatte, lenovo ssd, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 85,12*
€ 110,16*
€ 7,14*
ab € 88,90*
€ 115,08*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 107,30*
€ 139,09*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.