Kingston DDR5 256 GB PC 5600 CL36 Kit 8x32 FURY REN. ECC retail DIMM
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Kingston FURY Renegade Pro - DDR5 - Kit - 256 GB: 8 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - registriert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 256 GB: 8 x 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 5600 MHz (PC5-44800) Latenzzeiten: CL36 (36-38-38) Leistungsmerkmale: Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), registriert Spannung: 1.25 V Metallüberzug: Gold
Kingston DDR5 256 GB PC 5600 CL36 Kit 8x32 FURY REN. ECC retail DIMM
Produktbeschreibung:
Merkmale Gepufferter Speichertyp Registered (buffered)
Speicherkapazität 256 GB Speicherlayout (Module
x Größe) 8 x 32 GB Interner Speichertyp DDR5 Komponente
für PC Memory Formfaktor 288–pin DIMM ECC Ja On–Die
ECC Ja CAS Latenz 36 Speicherdatenübertragungsrate
5600 MT/s Speicherrangfolge 1 Speicherspannung
1,25 V Modulkonfiguration 4096M x 80 Row Cycle
Time 48 ns Refresh Row Cycle Time 295 ns Row Active
Time 32 ns Row Precharge Time (TRP) 16 Intel®
Extreme Memory Profile (XMP) Ja Intel Extreme
Memory Profile (XMP) Version 3.0 SPD profil Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP) 1,8 V Ursprungsland China,
Taiwan Produktfarbe Schwarz Kühlung Kühlkörper
Bleiüberzug Gold JEDEC–Standard Ja Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 95 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –55 – 100 °C Gewicht und Abmessungen
Breite 133,3 mm Tiefe 3,8 mm Höhe 31,2 mm Gewicht
153,3 g Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS Enthält nicht Halogen Verpackungsdaten Verpackungsbreite
104,1 mm Verpackungstiefe 167,6 mm Verpackungshöhe
35,6 mm Paketgewicht 186 g Logistikdaten Breite
des Versandkartons 207 mm Länge des Versandkartons
469,9 mm Höhe des Versandkartons 105,4 mm Gewicht
Versandkarton 2,21 kg Anzahl Produkte pro Versandkarton 10 Stück(e)
Technische Details:
Allgemein
Kapazität
256 GB: 8 x 32 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5–44800)
Latenzzeiten
CL36 (36–38–38)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), registriert
Verschiedenes
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)