Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 20X ARUBA ION 1830 24G 2SFP 195 195W SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 20X ARUBA ION 1830 24G 2SFP 195 195W SW
HPE 20X ARUBA ION 1830 24G 2SFP 195 195W SW
Artikel-Nr.:
     7405B-999593994
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     74140763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

HPE 20X ARUBA ION 1830 24G 2SFP 195 195W SW

Artikeldetails:

  • Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Sonstiges Netzwerkgerät

HPE 20X ARUBA ION 1830 24G 2SFP 195 195W SW

Produktbeschreibung:

HPE 20X ARUBA ION 1830 24G 2SFP 195 – Allgemeines
Typ Sonstiges Netzwerkgerät

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstiges Netzwerkgerät

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.310,84*
€ 4.556,17*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 5.228,69*
€ 5.492,05*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.492,05*
€ 6.535,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.440,11*
€ 6.473,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.295,40*
€ 6.301,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.228,69*
€ 6.222,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.