Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 20X ARUBA ION 1930 48G 4SFP+ 37 370W SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 20X ARUBA ION 1930 48G 4SFP+ 37 370W SW
HPE 20X ARUBA ION 1930 48G 4SFP+ 37 370W SW
Artikel-Nr.:
     7405B-999593996
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     74140661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

HPE 20X ARUBA ION 1930 48G 4SFP+ 37 370W SW

Artikeldetails:

  • Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Sonstiges Netzwerkgerät

HPE 20X ARUBA ION 1930 48G 4SFP+ 37 370W SW

Produktbeschreibung:

HPE 20X ARUBA ION 1930 48G 4SFP+ 37 – Switch

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstiges Netzwerkgerät

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11.152,43*
€ 11.459,98*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 11.729,96*
€ 12.036,89*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.036,89*
€ 14.323,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.957,95*
€ 14.229,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.770,41*
€ 14.006,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.729,96*
€ 13.958,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.