Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology K/DS223+2x NAS HDD IronWolf 8 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology K/DS223+2x NAS HDD IronWolf 8 TB
Synology K/DS223+2x NAS HDD IronWolf 8 TB
Artikel-Nr.:
     7405B-999596021
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS223 + 2X ST8000VN004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

Synology K/DS223+2x NAS HDD IronWolf 8 TB

Artikeldetails:

  • Festplatten-Typ: Festplatte Storage-Klasse: NAS Storage-System: Storage Server Speicherkapazität Medien: 8.000 GB

Synology K/DS223+2x NAS HDD IronWolf 8 TB

Produktbeschreibung:

Synology DiskStation DS223. Gesamte installierte
Speicherkapazität: 16 TB,
Typ des installierten Speicherlaufwerks: HDD,
Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD.
Prozessorfamilie: Realtek, Prozessorhersteller: Realtek,
Prozessor: RTD1619B. Speicherkapazität: 2 GB,
Interner Speichertyp: DDR4.
Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s,
Unterstützte Netzwerkprotokolle: SMB,
AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH,
SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP). Gehäusetyp: Mini Tower,
Kühlung: Aktiv, Produktfarbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Storage–System
Storage Server
Storage–Klasse
NAS
HDD–Bus
SATA
Speicherkapazität Medien
8000 GB
Datenübertragungsrate
1000 Mbps
Festplatten–Typ
Festplatte
Netzwerkstandards
Ethernet
Netzwerkprotokolle
FTP; L2TP; PPTP; SNMP; Telnet; VPN
Universelle Schnittstellen
USB 3.0
Kennzeichnung
CE; FCC
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: nas server synology, storage server, Storage, Server & USV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,85*
€ 811,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,31*
€ 798,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,17*
€ 779,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,36*
€ 748,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,32*
€ 723,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.