Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PRO 512 GB V60 UHS-II 280/150MBs Extended Capacity SD SDXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme PRO 512 GB V60 UHS-II 280/150MBs Extended Capacity SD SDXC
SanDisk Extreme PRO 512 GB V60 UHS-II 280/150MBs Extended Capacity SD SDXC
Artikel-Nr.:
     7405B-999597295
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXEP-512G-GN4IN
EAN/GTIN:
     0619659202156
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC

SanDisk Extreme PRO 512 GB V60 UHS-II 280/150MBs Extended Capacity SD SDXC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 512 GB - SDXC UHS-II Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: SDXC UHS-II Speicherkarte Speicherkapazität: 512 GB Geschwindigkeit: Video Class V60 / UHS-II U3 / Class10 Technologie: NAND Flash

SanDisk Extreme PRO 512 GB V60 UHS–II 280/150MBs Extended Capacity SD SDXC

Produktbeschreibung:

Speicher Kapazität 512 GB Flash Card Typ SDXC
Flash–Memory–Klasse Klasse 10 Lesegeschwindigkeit
280 MB/s Schreibgeschwindigkeit 150 MB/s Interner
Speichertyp UHS–II UHS Speed Klasse Class 3 (U3)
Video–Geschwindigkeitsklasse V60 Merkmale Produktfarbe
Schwarz Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
–25 – 80 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40
– 85 °C Gewicht und Abmessungen Breite 24 mm Tiefe
32 mm Höhe 2,1 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
512 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
Video Class V60 / UHS–II U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 280 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 150 MB/s
Formfaktor
SDXC UHS–II Speicherkarte
Technologie
NAND Flash
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Sturzsicherheit, 6K Support
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie – 30 Jahre ¦ Kanada: begrenzte Garantie – 30 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
2.29 mm
Höhe
32 mm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C

Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sd card sandisk 512 gb, sdxc, sandisk sdxc, Speichermedien, Bürotechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 173,19*
€ 207,88*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 289,17*
€ 328,05*
Frei Haus
ab € 293,65*
€ 333,05*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 302,62*
€ 341,58*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 329,07*
€ 372,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,00*
€ 442,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,03*
€ 424,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,60*
€ 416,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,07*
€ 391,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 66,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,93*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 210,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.