Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelbird MEDIA TANK SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Angelbird MEDIA TANK SD
Angelbird MEDIA TANK SD
Artikel-Nr.:
     7405B-999598391
Hersteller:
     Angelbird Technologies
Herst.-Nr.:
     MEDIA-TANK-SD2
EAN/GTIN:
     9120056586110
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter

Angelbird MEDIA TANK SD

Artikeldetails:

  • Farbe: Gelb Speicherkapazität: Sonstige Speicherkapazität Farbe: Schwarz Typ: Secure Digital (SD)

Angelbird MEDIA TANK SD

Produktbeschreibung:

Angelbird Technologies Media Tank. Kartenkapazität: 4 Karten,
Kompatible Speicherkarten: SD, Material: Aluminium.
Breite: 95 mm, Tiefe: 70 mm, Höhe: 22,5 mm

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Secure Digital (SD)
Farbe
Schwarz; Gelb

Weitere Suchbegriffe: Speichermedien, Bürotechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 72,13*
€ 89,65*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 72,14*
€ 89,66*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.