Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer BATTERY.3S1P.3634MAH.248x84.4x 5.5.AP18C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer BATTERY.3S1P.3634MAH.248x84.4x 5.5.AP18C
Acer BATTERY.3S1P.3634MAH.248x84.4x 5.5.AP18C
Artikel-Nr.:
     7405B-999598501
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KT.00307.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Acer BATTERY.3S1P.3634MAH.248x84.4x 5.5.AP18C

Artikeldetails:

  • Typ: Sonstiges Zubehör

Acer BATTERY.3S1P.3634MAH.248x84.4x 5.5.AP18C

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,55V / 3634mAh / 41,9Wh PN: KT.00307.010

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
3634 mAh
Spannung
11,55 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.