Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK Kamera VIGI C340 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK Kamera VIGI C340 6mm
TP-LINK Kamera VIGI C340 6mm
Artikel-Nr.:
     7405B-999598941
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C340 6MM
EAN/GTIN:
     4897098688632
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

TP-LINK Kamera VIGI C340 6mm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link VIGI C340 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet Gerätetyp: Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - Außenbereich - wetterfest Audio: Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7 cm x 17,4 cm x 7,8 cm Gewicht: 195 g Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kamera: Farbe - Tag&Nacht Max Auflösung: 2560 x 1440 Bildrate (max.): 30 Bilder pro Sekunde Bewegungserkennung: Ja Typ des optischen Sensors: CMOS - 8.5 mm (1/3") Brennweiten-Steuerung: Feste Brennweite Brennweite: 6 mm Objektivbefestigung: M12-Anschluss Objektiv-Irisblende: F/1.6 Schnittstellen: Ethernet 10Base-T/100Base-TX Spannung: DC 12 V Leistungsmerkmale: Backlight Compensation (BLC), IR-Filter, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, ONVIF-Unterstützung, Privatsphärenmaske-Funktion, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Live View Control, programmierbarer Weißabgleich, Erkennung von Kameramanipulationen, Smart IR, Reset-Taste, Kennwortschutz, 2-Weg Stimmenkommunikation, Region of Interest (ROI), Belichtungssteuerung, Plastikgehäuse, Digest-Authentifizierung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärmminderung, HTTPS-Verschlüsselung, Erkennung von Menschen, Smart Detection, sofortige Benachrichtigung, Erkennung von Objekteintritt in Bereich, MiMo WLAN-Konnektivität, Active Defense, Passwort-Reset per E-Mail, 2 Video-Streams, Erkennung von Videomanipulation Umgebungsbedingungen (in Betrieb): -30 °C - 60 °C

TP–LINK Kamera VIGI C340 6mm

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerk–Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Formfaktor
Bullet
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite
7 cm
Tiefe
17,4 cm
Höhe
7,8 cm
Gewicht
195 g
Kamera
Typ
Farbe – Tag&Nacht – fest – Außenbereich – wetterfest
Digital–Video–Format
H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung
2560 x 1440
Bewegungserkennung
Ja
Infrarot–LEDs
Ja
Infrarrotabstand
30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
640 x 480, 320 x 240, 352 x 288, 1920 x 1080, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2048 x 1280
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), IR–Filter, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, ONVIF–Unterstützung, Privatsphärenmaske–Funktion, Digital Wide Dynamic Range (D–WDR), Live View Control, programmierbarer Weißabgleich, Erkennung von Kameramanipulationen, Smart IR, Reset–Taste, Kennwortschutz, 2–Weg Stimmenkommunikation, Region of Interest (ROI), Belichtungssteuerung, Plastikgehäuse, Digest–Authentifizierung, Leitungsquerschnitt–Erkennung, IP–Adressfilterung, 3D digitale Lärmminderung, HTTPS–Verschlüsselung, Erkennung von Menschen, Smart Detection, sofortige Benachrichtigung, Erkennung von Objekteintritt in Bereich, MiMo WLAN–Konnektivität, Active Defense, Passwort–Reset per E–Mail, 2 Video–Streams, Erkennung von Videomanipulation
Bildsensor
Typ
CMOS 8.5 mm (1/3")
Objektivkonstruktion
Typ
M12–Anschluss – feste Brennweite
Brennweite
6 mm
Objektiv–Irisblende
F/1.6
Horizontales Blickfeld (Grad)
50
Vertikales Blickfeld (Grad)
27
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
59
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base–T/100Base–TX
Netzwerkprotokolle
DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, HTTPS, UPnP, TLS, SSL
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
LAN – RJ–45
Unterstützte Speicherkarten
microSD–Karte
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsmaterialien, wasserdichter Kabelaufsatz
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, RoHS, NTRA, IP66, KC, RCM, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ip-kamera outdoor, ir überwachungskamera, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 7,50*
ab € 55,04*
€ 71,54*
€ 4,99*
ab € 57,06*
€ 74,15*
€ 3,50*
ab € 67,26*
€ 86,96*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 67,51*
€ 87,25*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.