Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 Mobiltelefon 128 GB Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S23 Mobiltelefon 128 GB Violett
Samsung Galaxy S23 Mobiltelefon 128 GB Violett
Artikel-Nr.:
     7405B-999601689
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S911BLIDEUB
EAN/GTIN:
     4251281649907
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy S23 Mobiltelefon 128 GB Violett

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S23 - Lavendel - 5G Smartphone - 128 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-S911B/DS Anzeige: OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 15,39 cm (6.1") - 425 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3,36 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 8 GB / 128 GB Betriebssystem: Android 13 mit Samsung One UI 5.1 Hauptkamera: 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 3x optischer Zoom - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 10 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4 Vordere Kamera: 12 Megapixel f/2.2 - automatisch Service Provider: Nicht angegeben SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung Steckverbinder: USB-C Gesprächszeit: Bis zu 2100 Minuten Wireless-Ladestandards: WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare Schutz: Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig Farbe: Lavendel Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 70.9 mm x 7.6 mm x 146.3 mm Gewicht: 168 g Reparierbarkeitsindex: 8.2 (von 10) Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.963 W/kg (head) ¦ 1.304 W/kg (body) ¦ 2.42 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Galaxy S23 Mobiltelefon 128 GB Violett

Produktbeschreibung:

Die Kamera: unglaublich. 50 MP–Auflösung für detailreiche
Fotos selbst im Dunkeln.Die Leistung: legendär.
Flüssiges Gaming mit unserem bisher schnellsten
Prozessor.Das Design: ikonisch.
Besonders widerstandsfähig und farblich von der
Natur inspiriertEine einfache Art der KommunikationNutze
die Live–Übersetzung in Echtzeit,
während du telefonierst. Und halt dich fest, es
funktioniert auch beim Schreiben von Nachrichten.Einkreisen.
Suchen. Finden. So einfach ist das.Eine moderne
Art der Suche mit Circle to Search.
Zeichne einfach ein Objekt nach, um die Google–Suchergebnisse aufzurufen.
Du musst nichts eintippen.Größe ändern, retuschieren.
So einfach ist dasLass dich von der AI–gestützten
Fotobearbeitung verzaubern.
Generative Edit kann Hintergründe ausfüllen und
unerwünschte Objekte puff verschwinden lassen.Ein
Dolmetscher in deiner TascheDu willst einen Einheimischen
um eine Empfehlung bitten? Keine Sorge! Es gibt
einen Dolmetscher in deiner Tasche.
Nutze ihn auch im Flugzeugmodus ohne Wi–Fi.Lass
deine Nächte erstrahlenMach dich bereit,
deine Galerie mit Aufnahmen zu füllen, die jeder haben will.
Die KI von Nightography denkt mit, damit deine
detailreichen Fotos und Videos hell,
klar und farbenfroh werden – von einem Sonnenuntergang
bis zum nächsten.Power für dichWenn du dich nicht
stoppen lassen willst,
ist dieser leistungsstarke Prozessor genau richtig für dich.
Erlebe atemberaubendes Video–Streaming und Gaming
mit viel Akku–Ausdauer,
die dich sicher auch durch lange Tage bringt.Entwickelt
mit Zukunft im SinnWir unterstützen dich dabei,
die wertvollen Ressourcen unseres Planeten zu
schonen: Die Smartphones werden mit teilrecyceltem
Glas und PET–Film hergestellt und liegen in einer
Box mit teilrecyceltem Papier und einer auf Papier
basierenden schützenden Folie.Werde zum Shooting
StarWenn es um beeindruckende Fotos geht,
sind dir kaum Grenzen gesetzt. Verwende den Expert–RAW–Modus,
um klare und detailreiche Aufnahmen im hochauflösenden
RAW–Format einzufangen. Und wenn du deine Kamera
in den Nachthimmel richtest,
kannst du auch die Sternbilder in ihrer atemberaubenden
Pracht festhalten.Immer gut im BlickDamit du deine
Games und Streams auch draußen genießen kannst
ohne ständig die Augen zusammenkneifen zu müssen,
kann das Display die Helligkeit und die Farben
automatisch ans Umgebungslicht anpassen. Dank
des adapativen 120–Hz–Displays kannst du flüssig
scrollen und das Eye Comfort Shield kann deine
Augen entlasten,
wenn du in der Dunkelheit liest.Mach weiter, was
du willstZeit,
Schluss zu machen? Warum solltest du? Mit dem
ausdauernden Akku mit Schnellladefunktion kannst
du das nächste Game oder den nächsten Serien–Marathon
starten.Nahtloses MultitaskingWenn dich die Inspiration trifft,
kannst du dein Smartphone unkompliziert mit dem PC verbinden.
So kannst du auf beiden Geräten schreiben und
Daten per Drag & Drop zwischen ihnen verschieben,
ohne dazu deine Maus, die Tastatur oder das Touchpad
zu wechseln.Dein Samsung Galaxy.
Auf deine Art.Richte dein Smartphone so ein, wie
du es brauchst.
Mit One UI kannst du fast alles nach deinen Bedürfnissen
anpassen – vom Sperrbildschirm bis zu Themes,
Widgets und den Benachrichtigungen.Nimm deine
Daten unkompliziert mitVerbinde dich einfach über
Wi–Fi oder melde dich mit deinem Samsung Account
an und schon kannst du in wenigen Schritten deine Apps,
Fotos, Nachrichten und mehr von deinem alten Betriebssystem
auf dein neues Smartphone übertragen.Eine einfache
Art der KommunikationNutze die Live–Übersetzung in Echtzeit,
während du telefonierst. Und halt dich fest, es
funktioniert auch beim Schreiben von Nachrichten.Einkreisen.
Suchen. Finden. So einfach ist das.Eine moderne
Art der Suche mit Circle to Search.
Zeichne einfach ein Objekt nach, um die Google–Suchergebnisse aufzurufen.
Du musst nichts eintippen.Größe ändern, retuschieren.
So einfach ist dasLass dich von der AI–gestützten
Fotobearbeitung verzaubern.
Generative Edit kann Hintergründe ausfüllen und
unerwünschte Objekte puff verschwinden lassen.Ein
Dolmetscher in deiner TascheDu willst einen Einheimischen
um eine Empfehlung bitten? Keine Sorge! Es gibt
einen Dolmetscher in deiner Tasche.
Nutze ihn auch im Flugzeugmodus ohne Wi–Fi.Lass
deine Nächte erstrahlenMach dich bereit,
deine Galerie mit Aufnahmen zu füllen, die jeder haben will.
Die KI von Nightography denkt mit, damit deine
detailreichen Fotos und Videos hell,
klar und farbenfroh werden – von einem Sonnenuntergang
bis zum nächsten.Power für dichWenn du dich nicht
stoppen lassen willst,
ist dieser leistungsstarke Prozessor genau richtig für dich.
Erlebe atemberaubendes Video–Streaming und Gaming
mit viel Akku–Ausdauer,
die dich sicher auch durch lange Tage bringt.Entwickelt
mit Zukunft im SinnWir unterstützen dich dabei,
die wertvollen Ressourcen unseres Planeten zu
schonen: Die Smartphones werden mit teilrecyceltem
Glas und PET–Film hergestellt und liegen in einer
Box mit teilrecyceltem Papier und einer auf Papier
basierenden schützenden Folie.Werde zum Shooting
StarWenn es um beeindruckende Fotos geht,
sind dir kaum Grenzen gesetzt. Verwende den Expert–RAW–Modus,
um klare und detailreiche Aufnahmen im hochauflösenden
RAW–Format einzufangen. Und wenn du deine Kamera
in den Nachthimmel richtest,
kannst du auch die Sternbilder in ihrer atemberaubenden
Pracht festhalten.Immer gut im BlickDamit du deine
Games und Streams auch draußen genießen kannst
ohne ständig die Augen zusammenkneifen zu müssen,
kann das Display die Helligkeit und die Farben
automatisch ans Umgebungslicht anpassen. Dank
des adapativen 120–Hz–Displays kannst du flüssig
scrollen und das Eye Comfort Shield kann deine
Augen entlasten,
wenn du in der Dunkelheit liest.Mach weiter, was
du willstZeit,
Schluss zu machen? Warum solltest du? Mit dem
ausdauernden Akku mit Schnellladefunktion kannst
du das nächste Game oder den nächsten Serien–Marathon
starten.Nahtloses MultitaskingWenn dich die Inspiration trifft,
kannst du dein Smartphone unkompliziert mit dem PC verbinden.
So kannst du auf beiden Geräten schreiben und
Daten per Drag & Drop zwischen ihnen verschieben,
ohne dazu deine Maus, die Tastatur oder das Touchpad
zu wechseln.Dein Samsung Galaxy.
Auf deine Art.Richte dein Smartphone so ein, wie
du es brauchst.
Mit One UI kannst du fast alles nach deinen Bedürfnissen
anpassen – vom Sperrbildschirm bis zu Themes,
Widgets und den Benachrichtigungen.Nimm deine
Daten unkompliziert mitVerbinde dich einfach über
Wi–Fi oder melde dich mit deinem Samsung Account
an und schon kannst du in wenigen Schritten deine Apps,
Fotos, Nachrichten und mehr von deinem alten Betriebssystem
auf dein neues Smartphone übertragen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–S911B/DS
Formfaktor
Touch
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Breite
70.9 mm
Tiefe
7.6 mm
Höhe
146.3 mm
Gewicht
168 g
Gehäusefarbe
Lavendel
Gehäusematerial
PET–Folie, recyceltes Glas, Armor Aluminium Rahmen
SAR–Wert
1,304 W/kg (Körper), 0,963 W/kg (Kopf), 2,42 W/kg (Gliedmaße)
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Nicht angegeben
Betriebssystem
Android 13
Benutzeroberfläche
Samsung One UI 5.1
Intelligenter Assistent
Bixby
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM, Elektronische SIM–Karte (e–SIM)
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
FDD–LTE, TDD–LTE, 5G NR FR1
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS–3
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS–3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi–Fi 6E, Bluetooth 5.3
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen
MIMO–Technologie, Smart Select, drei Mikrofone, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX–Unterstützung, Bixby Vision, TalkBack, Dual Audio, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, Bixby–Taste, Samsung Knox Vault, DisplayPort über USB Typ–C, zwei Lautsprecher – tuned by Dolby Atmos, Samsung Seamless Codec, Samsung Wallet
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround–Sound, Dolby Digital–Sound, Umgebungsgeräuschverstärker
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Taktfrequenz
3,36 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM – 8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Benutzerspeicher
99 GB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Fokuseinstellung
Automatisch
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Pixelgröße
1.12 µm
Merkmale
2PD AF
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/1.8
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Pixelgröße
1 µm
Fokuseinstellung
Automatisch
Optischer Zoom
3x
Digitaler Zoom
30x
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Spezialeffekte
HDR, Gesichtsretusche, Rasterlinie, Selfie Color Tone
Kameramodi
Panorama, Zeitlupenmodus, Pro–Modus, HYPERLAPSE, Super Slow–Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Portrait, Nacht, Motion Photo, Berge, Filtermodus, Single Take, Pro Video, Portrait–Video, Director's View, Expert RAW Modus, My Filter Modus, Astrolapse
HDR Modus
Auto HDR–Modus
Lichtquelle
Starker CRI LED–Blitz
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen–Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Super–Zeitlupe Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps, Hyperlapse 4K Videounterstützung bei 30 fps, Super Steady 1.080 Pixel Videounterstützung bei 60 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, 3840 x 2160 (4K) HDR10+ at 60 fps, Director's View 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
Merkmale
Blinkerkennung, QR–Code Scanner, RAW Bilderfassung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking–Autofokus, Szenenoptimierung, Verschmutztes Objektiv, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, Unschärfeerkennung, HDR10+–Aufnahme, Superlangsam, Erkennung von Hintergrundlicht, Schnellmessung, Audio–Zoom, HEIF–Bildformat, Space Zoom, Aufnahme von 33 MP–Foto während 8K–Videowiedergabe, Single Take, AR Doodle, HEVC–Unterstützung (High Efficiency Video coding), Auto Framing, UW Shape Correction, Auto FPS, Adaptive Pixel (12 MP 2.0 µm), Digital Zoom bis zu 20x–fach für Video, High Bitrate, 360 Audio Recording
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Pixelgröße
1.4 µm
Dritte Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Objektivblende
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
36 Grad
Pixelgröße
1 µm
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Infinity–O Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
15,39 cm (6.1")
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Pixeldichte
425 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1750 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
HDR
Ja
HDR–Technologie
HDR10+
Enhancement–Technologie
Eye Comfort Shield, Vision Booster Technology
Wiederholrate
120 Hz
Kontrastverhältnis
7405–3000000:1
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Merkmale
AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI–P3
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C
Batterie
Kapazität
3900 mAh
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion, Power Delivery 3.0
Drahtloses Laden
Ja
Wireless–Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Sprechzeit
2100 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online–Nutzung (LTE): bis zu 20 Std. ¦ Aktive Online–Nutzung (Wi–Fi): bis zu 20 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 22 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 71 Std. ¦ Sprechen (LTE): bis zu 2100 min
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, IP68
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM–Karte, Kabel USB–C auf USB–C
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.2 (von 10)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,54*
€ 707,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,22*
€ 682,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,67*
€ 657,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,57*
€ 642,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,33*
€ 608,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.