Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Memor 11 Full Touch PDA Wi-Fi 4/32 GB FFHE 2D PDA,Wi-Fi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Memor 11 Full Touch PDA Wi-Fi 4/32 GB FFHE 2D PDA,Wi-Fi
Datalogic Memor 11 Full Touch PDA Wi-Fi 4/32 GB FFHE 2D PDA,Wi-Fi
Artikel-Nr.:
     7405B-999602804
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     944900001
EAN/GTIN:
     5715063428405
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Datalogic Memor 11 Full Touch PDA Wi-Fi 4/32 GB FFHE 2D PDA,Wi-Fi

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Datalogic Memor 11 - Datenerfassungsterminal - Android 11 - 32 GB - 12,7 cm (5") Produkttyp: Datenerfassungsterminal - robust Betriebssystem: Android 11 Bildschirm: 12,7 cm (5") IPS LED-Hintergrundbeleuchtung - 720 x 1280 - Multi-Touch Prozessor: (8 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz Speicherkapazität: 32 GB eMMC RAM: 4 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD, microSDHC Mobilfunkprotokolle: GSM, WCDMA, FDD LTE Wireless Connectivity: Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 Hintere Kamera: 13 Megapixel Fokus: automatisch Navigationssystem: GPS/GLONASS/BeiDou Barcodelesegerät: Ja (2D-Imager) Barcodes: GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, Intelligent Mail Barcode, DotCode, Han Xin, Digimarc Barcode, OCR Besonderheiten: USB-Host Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,8 cm x 1,87 cm x 15,5 cm Gewicht: 285 g Farbe: Schwarz Lokalisierung: EMEA, Restliche Welt

Datalogic Memor 11 Full Touch PDA Wi–Fi 4/32 GB FFHE 2D PDA,Wi–Fi

Produktbeschreibung:

Die Datalogic Memor 11–Familie mobiler Computer
bietet optimierte Leistung und Flexibilität in
einem bewährten Design.
Mit maßgeschneiderter Flexibilität für Branchen
wie Einzelhandel,
Lager, Fertigung und Transport bietet sie herausragende
Scanleistung und Effizienz mit einem aktuellen
Betriebssystem und hoher Rechenleistung.
Wählen Sie zwischen reinen Wi–Fi– oder Wi–Fi–/Mobilfunkmodellen
für ständige Konnektivität.
Das robuste und kompakte Design des Memor 11 übertrifft
viele vergleichbare Geräte auf dem Markt in Bezug
auf Sturzfestigkeit.
Dank des langlebigen austauschbaren Akkus und
der SafeSwap™–Technologie bietet es zuverlässige Leistung.
Das kabellose Ladesystem reduziert den Wartungsaufwand,
während die High–End 2D–Scan–Engine die Scanleistung
in dunklen Lagerumgebungen verbessert,
unterstützt von der exklusiven 'Green Spot'–Technologie von Datalogic.
Als Android™ Enterprise Recommended–Gerät mit
erweiterten Sicherheits– und Datenschutzeinstellungen
bietet das Memor 11 eine sichere Investition.
Zu den Eigenschaften gehören dedizierte Nur–Wi–Fi
und Wi–Fi/Mobilfunk–Modelle,
ein kapazitives 5–Zoll–Multitouch–HD–Display und
ultraschlanker 2D–Imager für dunkle Umgebungen.
Ein zuverlässiger austauschbarer Akku mit SafeSwap™–Funktion,
kabelloses Aufladen und ein chemikalienbeständiges
Gehäuse sind weitere Highlights.
Das Memor 11 ist abwärtskompatibel mit Memor 10–Zubehör
und bietet Zugriff auf Datalogic Software Applications
Tools sowie EASEOFCARE Service–Pläne und Datalogic
Shield zum Schutz Ihrer Investition.
Anwendungsbereiche umfassen Einzelhandel, Gastgewerbe,
Lager & Produktion sowie Transport und Logistik.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal – robust
Betriebssystem
Android 11
Bildschirm
Typ
12,7 cm (5") IPS – LED–Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
720 x 1280
Touchscreen
Multi–Touch
Merkmale
5–Punkt–Multi–Touch, AGC Dragontrail Glass, Dark Stabilizer
Prozessor
Prozessor–Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
32 GB eMMC
RAM
4 GB
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD, microSDHC
Kommunikationsformen
Mobilfunkprotokolle
GSM, WCDMA, FDD LTE
Wireless Connectivity
Wi–Fi, 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WPA3
Bluetooth–Profile
Low Energy
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Kameramodi
Low Light–Modus
Lichtquelle
LED–Blitz
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/BeiDou
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D–Imager
Barcodes
GS1 DataBar, QR–Code, MaxiCode, Aztec–Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Royal Mail, Micro QR–Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, Intelligent Mail Barcode, DotCode, Han Xin, Digimarc Barcode, OCR
Max. Gebrauchsdistanz
90 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Software
Vorinstallierte Software
Wavelink Avalanche, SOTI MobiControl, AirWatch, Google Mobile Services, Xamarin SDK, Java SDK, Ivanti Velocity, 42 Gears SureLock, Scan2Deploy Studio, Datalogic SoftSpot
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Schnittstellen
1 x USB–C
USB–Host
Ja
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
4100 mAh
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Sensoren
Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, Vibrationssensor, 3–Achsen Beschleunigungsmesser, Gyroskop
Leistungsmerkmale
Advanced Battery Management (ABM), Green Spot–Technologie, fallsicher, chemikalienbeständig, ölbeständig, Scantaste, IP54–Schutz, IP65–Schutz, 3 programmierbare Tasten, SafeSwap–Technologie, Fallfestigkeit 1.5 m auf Beton, Lautstärketaste
Zubehör im Lieferumfang
Handriemen
Enthaltene Kabel
USB–Kabel
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, MIL–STD 810G, IEC 60068–2–32, ISO 15693, PTCRB, IP65, FeliCa, ISO/IEC 14443–4 Type A/B, GMS, EU RoHS, MIFARE
Lokalisierung
EMEA, Restliche Welt
Abmessungen und Gewicht
Breite
7,8 cm
Tiefe
1,87 cm
Höhe
15,5 cm
Gewicht
285 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
–30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 525,23*
€ 582,18*
Frei Haus
ab € 553,28*
€ 612,44*
Lager 7405
43
€ 1,00*
ab € 560,79*
€ 619,21*
€ 1,00*
ab € 601,81*
€ 660,25*
Frei Haus
ab € 606,62*
€ 667,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,21*
€ 736,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,24*
€ 729,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,74*
€ 719,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,24*
€ 708,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,79*
€ 667,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
94A050048
ab € 27,72*
Zubehör
Datalogic
94A150095
ab € 63,63*
Zubehör
Datalogic
94A150096
ab € 306,27*
Zubehör
Datalogic
94A150097
ab € 74,63*
Zubehör
Datalogic
94ACC0192
ab € 199,62*
Zubehör
Datalogic
94ACC0193
ab € 34,61*
Zubehör
Datalogic
94ACC0195
ab € 14,17*
Zubehör
Datalogic
94ACC0196
ab € 20,42*
Zubehör
Datalogic
94ACC0197
ab € 32,36*
Zubehör
Datalogic
94ACC0200
ab € 27,56*
Zubehör
Datalogic
94ACC0201
ab € 58,41*
Zubehör
Datalogic
95A051041
ab € 10,50*
Zubehör
Datalogic
94ACC0370
ab € 57,75*
Zubehör
Datalogic
94ACC0194
ab € 34,96*
Zubehör
Datalogic
ZSC2MEM1131
ab € 196,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.