Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 8x GE Hilbert 10"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 8x GE Hilbert 10"
LevelOne Switch 8x GE Hilbert 10"
Artikel-Nr.:
     7405B-999603356
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GES-2208
EAN/GTIN:
     4015867229972
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

LevelOne Switch 8x GE Hilbert 10"

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Übertragungsmodus: Voll-Duplex Rack Höheneinheiten: 3 Bauform: Rack-Modul Portzahl: 8 Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Managed Typ: Switch Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45

LevelOne Switch 8x GE Hilbert 10"

Produktbeschreibung:

8 Gigabit–Ethernet–Ports
1000Mbps Vollduplex, 10/100Mbps Voll–/Halbduplex, Auto–Negotiation, Auto–MDI/MDIX
Unterstützt 4K MAC–Adressen–Auto–Learning und Auto–Aging
9K Jumbo–Frames zur Erhöhung der Datentransferraten
IP–Multicast–Filterung durch IGMP Snooping V1 / V2
802.1Q Tag–basiertes VLAN ermöglicht Netzwerksegmentierung zur Verbesserung von Leistung und Sicherheit
IEEE 802.1p QoS mit 4 Prioritätswarteschlangen
Unterstützt Storm Control für unbekannte Unicast / Broadcast / Multicast
Minimiert den CO2–Fußabdruck mit energieeffizienter Technologie (IEEE 802.3az)
4KV Überspannungsschutz, 6KV Kontakt / 8KV Luft ESD–Schutz
Unterstützt Umschaltung zwischen Managed und Unmanaged Modus via Schalter
Web–basiertes Smart Lite Echtzeit–Management
Unterstützt LevelOne IP Locator für einfacheres IP–Management.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Netzwerklösung sind, die in Ihr 10–Zoll–Rack/Gehäuse passt, ist der LevelOne HILBERT GES–2208 Gigabit Smart Lite Switch eine hervorragende Option. Dieser Ethernet–Switch der nächsten Generation bietet eine verbesserte Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit und ist damit für Unternehmen und Organisationen kostengünstig einsetzbar.

Der Switch bietet 8 (10M/100M/1G) RJ45–Ports und ist kompatibel mit dem neuesten LevelOne IP Locator, dem benutzerfreundlichen Switch–Discovery–Tool, das alle Switches der Hilbert–Serie finden kann und vergessene IP– und andere Informationen sofort zeigt. Außerdem ist er mit den gängigen Windows– und Mac–Betriebssystemen kompatibel.

Die beiden Nutzungsmodi Dumb (Unmanaged) und Smart (Managed) sind über einen DIP–Schalter leicht konfigurierbar. Mit seinen 8 Gigabit–Ports bietet er Hochgeschwindigkeits–Konnektivität für alle Ihre Geräte. Die Unterstützung von 802.1q VLAN ermöglicht darüber hinaus die Segmentierung des Netzwerks für mehr Sicherheit und Leistung.

Der Switch unterstützt Port Mirroring, mit dem Sie den Netzwerkverkehr in Echtzeit überwachen können. Darüber hinaus können Sie mit Port–Based/802.1p/DSCP Priority QoS und Unterstützung für Storm Control den Netzwerkverkehr richtig priorisieren und dafür sorgen, dass Ihr Netzwerk sicher und performant bleibt.

Die erweiterten Funktionen wie Loop Detection/Prevention sorgen dafür, dass Ihr Netzwerk stets sicher und zuverlässig ist. Außerdem machen die webbasierte Benutzeroberfläche und das Smart–Configuration Utility IP–Locator die IP–Konfiguration zu einem Kinderspiel. Rüsten Sie Ihr Netzwerk noch heute mit diesem leistungsstarken Switch auf, und genießen Sie die ultimative Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.

Allgemein
Farbe Schwar

Merkmale
Verfügt über L2–Switching–Funktionen
? IGMP–Snooping
? Link–Aggregation (Unterstützt statische Link–Aggregation)
? Portspiegelung
? Kabeltest

VLAN
? Unterstützt bis zu 32 VLANs (von 4K VLAN–IDs)
? MTU/Port/802.1Q VLAN

Dienstqualität (QoS)
? Unterstützt Port–basierte/802.1p/DSCP–Priorität
? Unterstützt 4 Prioritätswarteschlangen
? Ratenbegrenzung
? Sturmkontrolle
Verwaltung
? Webbasierte grafische Benutzeroberfläche (GUI)
? Unterstützt LevelOne IP Locator für eine einfachere IP–Verwaltung.

Verschiedenes
Kommerzielle Qualität
Datenrate Gigabit–Ethernet
PoE unterstützt Nr
Überschaubar Ja
Lüfterlos Ja
Serie HILBERT–Serie

Geheimhaltung
Embedded–System–SoC

Andere
Zulassungen und Konformität ? CE
? UKCA
? FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B
? RoHS
Betriebsfeuchtigkeit 10 % RH ~ 90 % RH
Betriebstemperatur 0°C ~ 45°C
Lagerfeuchtigkeit 5 % RH ~ 95 % RH
Lagertemperatur –40 °C ~ 70 °C
? GES–2208
? Netzkabel
? 10–Zoll–Rackmontagesatz
? Kurzanleitung zur Installation
? Konformitätserklärung

Leistung
Schaltleistung 16 Gbit/s

Physikalische Spezifikationen
Produktgewicht (kg) 0,72
Abmessungen (B x T x H) 215 x 150 x 44,5 mm

Systemspezifikationen
Energieverbrauch 6 W
MTBF 43.800 Std
Paket–Weiterleitungsrate 11.904 Mpps
Wärmeableitung 20,4 (Btu/H)
Standards ? IEEE 802.3 10–BASE–T (Ethernet)
? IEEE 802.3u 100–BASE–TX (Fast Ethernet)
? IEEE 802.3ab 1000BASE–T (Gigabit–Ethernet)
? IEEE 802.3z 1000BASE–X (Gigabit–Ethernet)
? IEEE 802.3x Flow Control (Vollduplex–Flusskontrolle)
? IEEE 802.3az: Energieeffizientes Ethernet
? IEEE 802.1q VLANs/VLAN–Tagging
? IEEE 802.1p QoS
Stromversorgung 100–240 VAC, 50–60 Hz
Akustisches Geräusch (dB) 0 dB (A)
Befestigung Tischhalterung, 10–Zoll–Rackmontage
Flash–Speichergröße 2 MB
MAC–Adresstabelle 4 K
Jumbo–Frames (KB) 9 KB
Indikatorleistung, Link/Act
Mikro–Schalter WEB–Management (Aktivieren/Deaktivieren)
Paketpuffer 1,5 Mbit

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed; Unmanaged
Bauform
Rack–Modul
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
8–Port
Übertragungsmodus
Voll–Duplex; Halb–Duplex
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
TCP/IP
Netzwerkstandards
Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Übertragungsrate
1 Gbps
Netzwerk/Telefon–Zusatzfunktionen
MDI Port–Erkennung
Rack Höheneinheiten
3 HE
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE; FCC
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
215 x 150 x 44,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 43,12*
€ 45,24*
€ 4,99*
ab € 45,21*
€ 47,42*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,32*
€ 48,61*
13 Tage
77
€ 6,29*
ab € 49,30*
€ 51,62*
Lager 7405
80
€ 1,00*
ab € 54,26*
€ 56,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.