Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 16x GE Hilbert 10"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 16x GE Hilbert 10"
LevelOne Switch 16x GE Hilbert 10"
Artikel-Nr.:
     7405B-999603357
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GES-2216
EAN/GTIN:
     4015867229989
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch level one

LevelOne Switch 16x GE Hilbert 10"

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Übertragungsmodus: Voll-Duplex Rack Höheneinheiten: 3 Bauform: Rack-Modul Portzahl: 16 Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Managed Typ: Switch Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45

LevelOne Switch 16x GE Hilbert 10"

Produktbeschreibung:

16 Gigabit–Ethernet–Ports
1000Mbps Vollduplex, 10/100Mbps Voll–/Halbduplex, Auto–Negotiation, Auto–MDI/MDIX
Unterstützt 8K MAC–Adressen–Auto–Learning und Auto–Aging
10K Jumbo–Frames zur Erhöhung der Datentransferraten
IP–Multicast–Filterung durch IGMP Snooping V1 / V2
802.1Q Tag–basiertes VLAN ermöglicht Netzwerksegmentierung zur Verbesserung von Leistung und Sicherheit
IEEE 802.1p QoS mit 4 Prioritätswarteschlangen
Unterstützt Storm Control für unbekannte Unicast / Broadcast / Multicast
Minimiert den CO2–Fußabdruck mit energieeffizienter Technologie (IEEE 802.3az)
4KV Überspannungsschutz, 6KV Kontakt / 8KV Luft ESD–Schutz
Unterstützt Umschaltung zwischen Managed und Unmanaged Modus via Schalter
Web–basiertes Smart Lite Echtzeit–Management
Unterstützt LevelOne IP Locator für einfacheres IP–Management.

Sie suchen nach einer Netzwerklösung die in Ihr 10–Zoll–Rack/Gehäuse passt? Dann ist der LevelOne HILBERT GES–2216 Gigabit Smart Lite Switch eine hervorragende Option. Dieser Ethernet–Switch der neuesten Generation bietet eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und ist damit für Unternehmen, Organisationen und ambitionierte Anwender optimal geeignet.

Der Switch bietet 16 (10M/100M/1G) RJ45–Ports und ist kompatibel mit dem neuesten LevelOne IP Locator, dem benutzerfreundlichen Switch–Discovery–Tool, das alle Switches der Hilbert–Serie finden und anzeigen kann und vergessene IP– und andere Informationen sofort darstellt. Außerdem ist er natürlich mit den gängigen Windows– und Mac–Betriebssystemen kompatibel.

Mit den beiden Nutzungsmodi Dumb (Unmanaged) und Smart Switch (Managed) ist der Switch universell einsetzbar. Die Modi lassen sich über einen DIP–Schalter an der Front leicht auswählen. Mit seinen 16 Gigabit–Ports bietet er Hochgeschwindigkeits–Konnektivität für alle Ihre Geräte. Die Unterstützung von 802.1q VLAN ermöglicht Ihnen die Segmentierung Ihres Netzwerks für mehr Sicherheit und Leistung.

Der Switch unterstützt Port Mirroring, mit dem Sie den Netzwerkverkehr in Echtzeit überwachen können. Darüber hinaus können Sie mit Port–Based/802.1p/DSCP Priority QoS und Unterstützung für Storm Control den Netzwerkverkehr richtig priorisieren und dafür sorgen, dass Ihr Netzwerk sicher bleibt.

Die erweiterten Funktionen wie Loop Detection/Prevention sorgen dafür, dass Ihr Netzwerk stets zuverlässig ist und bleibt. Außerdem machen die webbasierte Benutzeroberfläche und das Smart–Configuration Utility IP–Locator die IP–Konfiguration zu einem Kinderspiel. Rüsten Sie Ihr Netzwerk noch heute mit diesem leistungsstarken Switch auf, und genießen Sie die ultimative Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit der HILBERT–Serie auch im 10–Zoll–Format.

Allgemein
Farbe Schwarz

Merkmale
Verfügt über L2–Switching–Funktionen
? IGMP–Snooping
? Link–Aggregation (Unterstützt statische Link–Aggregation)
? Portspiegelung
? Kabeltest

VLAN
? Unterstützt bis zu 32 VLANs (von 4K VLAN–IDs)
? MTU/Port/802.1Q VLAN

Dienstqualität (QoS)
? Unterstützt Port–basierte/802.1p/DSCP–Priorität
? Unterstützt 4 Prioritätswarteschlangen
? Ratenbegrenzung
? Storm control Management
? Webbasierte grafische Benutzeroberfläche (GUI)
? Unterstützt LevelOne IP Locator für eine einfachere IP–Verwaltung.

Verschiedenes
Kommerzielle Qualität
Datenrate Gigabit–Ethernet
PoE unterstützt Nr
Überschaubar Ja
Lüfterlos Ja
Serie HILBERT–Serie

Geheimhaltung
Embedded–System–SoC

Andere
Zulassungen und Konformität
? CE
? UKCA
? FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B
? RoHS
Betriebsfeuchtigkeit 10 % RH ~ 90 % RH
Betriebstemperatur 0°C ~ 45°C
Lagerfeuchtigkeit 5 % RH ~ 95 % RH
Lagertemperatur –40 °C ~ 70 °C

Lieferumfang
? GES–2216
? Netzkabel
? 10–Zoll–Rackmontagesatz
? Kurzanleitung zur Installation
? Konformitätserklärung
Leistung
Schaltleistung 32 Gbit/s

Physikalische Spezifikationen
Produktgewicht (kg) 0,838
Abmessungen (B x T x H) 215 x 150 x 44,5 mm
Systemspezifikationen
Energieverbrauch 10,5 W
MTBF 43.800 Std
Paket–Weiterleitungsrate 23.808 Mpps
Wärmeableitung 35,8 (Btu/H)
Standards
? IEEE 802.3 10–BASE–T (Ethernet)
? IEEE 802.3u 100–BASE–TX (Fast Ethernet)
? IEEE 802.3ab 1000BASE–T (Gigabit–Ethernet)
? IEEE 802.3z 1000BASE–X (Gigabit–Ethernet)
? IEEE 802.3x Flow Control (Vollduplex–Flusskontrolle)
? IEEE 802.3az: Energieeffizientes Ethernet
? IEEE 802.1q VLANs/VLAN–Tagging
? IEEE 802.1p QoS
Stromversorgung 100–240 VAC, 50–60 Hz
Akustisches Geräusch (dB) 0 dB (A)
Befestigung Tischhalterung, 10–Zoll–Rackmontage
Flash–Speichergröße 2 MB
MAC–Adresstabelle 8 K
Jumbo–Frames (KB) 10 KB
Indikatorleistung, Link/Act
Mikro–Schalter WEB–Management (Aktivieren/Deaktivieren)
Paketpuffer 4,1 Mbit/s

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed; Unmanaged
Bauform
Rack–Modul
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
16–Port
Übertragungsmodus
Voll–Duplex; Halb–Duplex
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
TCP/IP
Netzwerkstandards
Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Übertragungsrate
1 Gbps
Netzwerk/Telefon–Zusatzfunktionen
MDI Port–Erkennung
Rack Höheneinheiten
3 HE
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE; FCC
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
215 x 150 x 44,5 mm

Weitere Suchbegriffe: soho switch, business-switch vlan, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 79,18*
€ 101,12*
€ 4,99*
ab € 83,39*
€ 106,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 85,02*
€ 108,72*
13 Tage
37
€ 6,29*
ab € 90,32*
€ 115,63*
Lager 7405
39
€ 1,00*
ab € 94,04*
€ 120,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.