Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock A620M Pro RS AM5 D AMD Sockel Ryzen Zen4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock A620M Pro RS AM5 D AMD Sockel Ryzen Zen4
ASRock A620M Pro RS AM5 D AMD Sockel Ryzen Zen4
Artikel-Nr.:
     7405B-999603465
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBLN0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483943072
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

ASRock A620M Pro RS AM5 D AMD Sockel Ryzen Zen4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock A620M PRO RS - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD A620 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: AMD A620 Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x Hyper M.2, 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet

ASRock A620M Pro RS AM5 D AMD Sockel Ryzen Zen4

Produktbeschreibung:

Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher /
Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5–RAM · Formfaktor (Details): Micro–ATX · Mainboard–Chipsatz:
AMD® A620 · Prozessor /
Marke: AMD · Prozessor / Model: Ryzen (unterstützt
Ryzen 7000 Series) · Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI®,DisplayPort,USB–C® USB 3.2 (Gen 1),USB 3.2
Gen 1,USB 2.0,Gigabit–LAN (1 Gbit/s),Audio–Line–in,Audio–Line–out,Mikrofon
(3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DDR5: 4 x ·
Schnittstellen: PCIe x16 4.0: 1 x · Schnittstellen:
USB 2.0: 8 x · Schnittstellen: USB 3.2: 5 x ·
Schnittstellen: USB–C: 2 x · Sockel (PC): AMD
AM5 · Takt–Frequenz: 6000 MHz · Weitere technische
Daten: Unterstützte RAM–Integritätsprüfung: Non–ECC

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Chipsatz
AMD A620
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
6000 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) ¦ 3 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
15µ Gold Contact, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, Hi–Density Power Connectors, Water Pump Header, vormontiertes E/A–Schild, ASRock POST Status Checker (PSC), 6+2+1 Phase Power Design, ASRock Auto Driver Installer, BIOS FlashBack–Taste
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2–Sockel
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASRock A–Tuning, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Kennzeichnung
RoHS, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, FCC Part 15 Subpart B
Breite
24,4 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, matx mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 91,35*
€ 114,59*
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 94,07*
€ 118,02*
€ 5,50*
ab € 94,77*
€ 118,89*
€ 6,78*
ab € 101,11*
€ 126,87*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 105,92*
€ 132,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.