Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-L265F 3-LCD-Projektor 4600 lm weiß Farbe 16:9 1080p 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EB-L265F 3-LCD-Projektor 4600 lm weiß Farbe 16:9 1080p 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast Schwarz
Epson EB-L265F 3-LCD-Projektor 4600 lm weiß Farbe 16:9 1080p 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999604443
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA72180
EAN/GTIN:
     8715946715490
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Epson EB-L265F 3-LCD-Projektor 4600 lm weiß Farbe 16:9 1080p 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson EB-L265F - 3-LCD-Projektor - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - Schwarz Gerätetyp: 3-LCD-Projektor - 1080p Farbe: Schwarz Integrierte Peripheriegeräte: Lautsprecher Helligkeit (weiß): 4600 lm Helligkeit (Farbe): 4600 lm Kontrastverhältnis: 2500000:1 (dynamisch) Natives Seitenverhältnis: 16:9 Farbunterstützung: 1,07 Mrd. Farben Lampentyp: Laser Lampenlebensdauer: Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus
    Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus Videoeingang: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast Lautsprecher: Lautsprecher - integriert Stromversorgung: Wechselstrom 220-240 V (50 - 60 Hz) Leistungsaufnahme im Betrieb: 260 Watt Gewicht: 4,2 kg

Epson EB–L265F 3–LCD–Projektor 4600 lm weiß Farbe 16:9 1080p 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast Schwarz

Produktbeschreibung:

Das EB–L265F ist eine kostengünstige Laserdisplay–Lösung
mit einfacher und flexibler Installation.
Er kann am Boden, an der Wand oder an der Decke
(auch an einer Lichtschiene) installiert werden.
Ein einziger Projektor kann ein Display mit einer
Größe von bis zu 310 Zoll erzeugen und bietet
eine Reihe flexibler Optionen für die Wiedergabe von Inhalten,
einschließlich der Unterstützung lokaler Inhalte
(über eine Speicherkarte),
Miracast Wireless–Konnektivität und HDMI.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
3–LCD–Projektor – 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Farbe
Schwarz
Projektor
Helligkeit (weiß)
4600 lm
Helligkeit (Farbe)
4600 lm
Helligkeit (reduziert)
3200 lm
Kontrastverhältnis
7405–2500000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche
78,7 cm – 787 cm
Projektionsdistanz–Verhältnis
1.32 – 2.12:1
Auflösung
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz
Lampentyp
Laser
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) – Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) – Eco–Modus
Besonderheiten
Tafel–Modus, EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD–Technologie, Split Screen, Crestron RoomView, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Autom. EIN, Crestron Integrated Partner, Control4 SDDP, kompatibel mit Dokumentenkamera, Presentation Mode, Extron IPLink certified, Cinema Mode, RGB–Flüssigkristall–Verschluss, Super Resolution, Lebhaft–Modus, Unterstützung von 16:6–Seitenverhältnis, Screen Mirroring, Web Control, Web Remote, Arc–Korrektur
Objektiv
Fokustyp
Manuell
Blendenöffnung
F/1.51–1.77
Zoomtyp
Manuell
Zoomfaktor
1.62x
Keystone–Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone–Korrektur
–30 / +30
Horizontale Keystone–Korrektur
–30 / +30
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
LAN– und Wireless Image–Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
16 Watt
Lautsprecher
1 x Misch–Kanal
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 2 x VGA–Eingang – 15–polige HD D–Sub (HD–15) ¦ 1 x VGA–Output ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x Composite–Video–Eingang – RCA ¦ 1 x Netzwerk – RJ–45 ¦ 1 x Audio Line–Out – mini–phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x Audio Line–In – mini–phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS–232C
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, Sicherheitsleiste, WLAN–Sperre, Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil, Wireless LAN Security
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
HDCP 2.3, IPv6
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220–240 V (50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
260 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management Software, Epson Projector Content Manager
Maße und Gewicht
Gewicht
4,2 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre/12.000 Stunden – Bring–In
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%
Geräuschentwicklung
37 dB
Schallemission (Sparmodus)
27 dB

Weitere Suchbegriffe: Full HD Beamer, FullHD Beamer, LCD-Projektor, epson beamer, lcd-projektor, Beamer & Zubehör, Bürotechnik
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 1.094,10*
€ 1.149,48*
2 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.093,43*
€ 1.151,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.124,43*
€ 1.184,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.153,55*
€ 1.213,94*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.160,41*
€ 1.222,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,05*
€ 1.454,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,59*
€ 1.450,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,87*
€ 1.426,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,43*
€ 1.405,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,41*
€ 1.380,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.