Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry MX BOARD 3.0 S Keyboard Corded Mechanical white CHERRY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry MX BOARD 3.0 S Keyboard Corded Mechanical white CHERRY
Cherry MX BOARD 3.0 S Keyboard Corded Mechanical white CHERRY
Artikel-Nr.:
     7405B-999604789
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3874LXADE-0
EAN/GTIN:
     4025112103117
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur

Cherry MX BOARD 3.0 S Keyboard Corded Mechanical white CHERRY

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CHERRY MX-Board 3.0S - Tastatur - QWERTZ - Deutsch - weiß Eingabegerät Gerätetyp: Tastatur Hintergrundbeleuchtet: RGB Schnittstelle: USB Anschlusstechnik: Kabelgebunden Lokalisierung und Layout: QWERTZ Deutsch Tastaturkurzbefehl-Funktion: Taschenrechner, Stummtaste, Browser, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Lautstärke -, Lautstärke +, FN-Tastensperre, CHERRY-Taste Schutz: Abriebfest Numerische Tastatur: Ja Gaming: Ja Tastenschaltertyp: CHERRY MX Brown Farbe: Weiß Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43 cm x 14 cm x 3,6 cm Gewicht: 1,025 kg

Cherry MX BOARD 3.0 S Keyboard Corded Mechanical white CHERRY

Produktbeschreibung:

Gaming–Style – Kabeltastatur in hochwertigem Aluminium–Strangguss–GehäuseIntelligentes,
technisches Design ohne komplett ohne SchraubenCHERRY
MX Technologie – Gold–CrosspointPräzisionsschalter
für alle Tasten »Made in Germany«Variantenabhängige
Beleuchtungsmöglichkeiten reichen von unbeleuchtet,
monochrom bis hin zu RGB mit Farbspielen in über
16 Millionen FarbenAbriebfeste Tastenknöpfe mit
modellabhängiger Front–Belaserung oder zweifach
gespritzten TastenknöpfenFull–N–Key–Rollover –
alle Tasten werden gleichzeitig ausgelesenExpect
to win – mit der CHERRY Gaming Performance im
innovativen Aluminium–Design

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet
RGB
Schnittstelle
USB
Tastaturkurzbefehl–Funktion
Taschenrechner, Stummtaste, Browser, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Lautstärke –, Lautstärke +, FN–Tastensperre, CHERRY–Taste
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Tastenschaltertyp
CHERRY MX Brown
Anti–Ghosting
Ja
Gaming
Ja
Schutz
Abriebfest
Abnehmbares Kabel
Ja
Besonderheiten
Nummernblock
Breite
43 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
3,6 cm
Gewicht
1,025 kg
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kabellänge
1.7 m
Zubehör im Lieferumfang
Micro–USB–an–USB–Kabel
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KCC, China RoHS, RCM
Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
CHERRY Utility software
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 10 oder aktuellere Version
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C

Weitere Suchbegriffe: beleuchtete Tastatur, Keyboard, Tastatur, mechanische Tastatur, wired gaming keyboard, mechanische tastatur, Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 90,59*
€ 110,94*
1 Tag
81
€ 5,50*
ab € 90,11*
€ 110,96*
€ 6,78*
ab € 91,50*
€ 112,28*
€ 4,50*
ab € 93,86*
€ 115,11*
Lager 7405
80
€ 1,00*
ab € 102,52*
€ 125,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.