Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx Kabelgebundene ergonomische mechanische kompakte Tastatur Touchpen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx Kabelgebundene ergonomische mechanische kompakte Tastatur Touchpen
Perixx Kabelgebundene ergonomische mechanische kompakte Tastatur Touchpen
Artikel-Nr.:
     7405B-999604883
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIBOARD-335 DE BR
EAN/GTIN:
     4049571009155
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Perixx Tastaturen
Keyboard

Perixx Kabelgebundene ergonomische mechanische kompakte Tastatur Touchpen

Artikeldetails:

  • Eingabegeräte Funktionen/Ausstattung: Programmierbar Kabellänge: 2m Lokalisierung: China Betriebssysteme: Linux Betriebssysteme: Mac OS Gewicht: 775 g - 4 kg Typ: Tastatur

Perixx Kabelgebundene ergonomische mechanische kompakte Tastatur Touchpen

Produktbeschreibung:

  • Kompakte mechanische Tastatur ohne Nummernpad, mit deutschem Tastaturlayout
  • Ergonomisches Design: Eine mechanische Tastatur mit geteiltem Tastenrahmen und gebogenem Design fördert eine bessere Körperhaltung, indem sie Handgelenk und Arme in die natürlichste Tipphaltung bringt.
  • Mechanische TKL–Tastatur mit Kailh ultraflachen Schaltern: Erleben Sie die fortschrittliche Leistung eines mechanischen Schalters in einem flachen Design mit leisen Optionen, die für den Einsatz im Büro geeignet sind. Drei Schalteroptionen bieten unterschiedliche Erfahrungen, die Ihrem bevorzugten Tippgefühl entsprechen. Erhältlich als leiser linearer Schalter (rot), leiser taktiler Schalter (braun) oder klickender Schalter (blau).
  • Umgekehrte Neigung: Passen Sie den Winkel der Tastatur an Ihren Arbeitsplatz an, um eine neutrale Handgelenkshaltung und komfortables Tippen zu ermöglichen.
  • Programmierbare Tasten: Intuitive Software zur Neuanordnung der Tasten, Zuweisung benutzerdefinierter Tastenaktionen und Makros zur Vereinfachung bestimmter Aufgaben und Optimierung des Arbeitsablaufs.
  • Tastenhub: ca. 3 mm, 50 Millionen Anschläge
  • Hintergrundbeleuchtung: RGB
  • USB–A Kabel: 1,8 m
  • Abmessungen: 398 x 202 x 44 mm
  • Systemanforderungen: Kompatibel mit Windows OS, Linux OS, macOS (Software ist nur für Windows OS verfügbar).

  • Ergonomisch: Ja
  • Farbe: Braun
  • Trackball: Nein
  • Programmierbar: Ja
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows, MacOS, Linux
  • Hersteller–Nr.: PERIBOARD–335 DE BR
  • EAN Code: 7405–4049577405–1009155
  • Touchpad: Nein
  • USB–Hub: Nein
  • Rückbeleuchtung: Ja
  • Nummernpad: Nein
  • Anschluss: Kabelgebunden
  • Signalübertragung: USB–A
  • Höhe Verpackung: 0,050 m
  • Gewicht: 1,191 kg
  • Länge Verpackung: 0,420 m
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,230 m
  • Hersteller: Perixx
  • Zolltarifnummer: 7405–8471606000
  • Kabellänge: 1,80 m
  • Tastaturlayout: DE

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tastatur
Kabellänge
1,8 m
Eingabegeräte Funktionen/Ausstattung
Programmierbar
Betriebssysteme
Linux; Mac OS
Lokalisierung
China
Gewicht
1191 g
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
398 x 202 x 44 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 70,31*
€ 89,90*
€ 3,50*
ab € 84,02*
€ 106,49*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 84,28*
€ 106,51*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.