Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock A620M-HDV/M.2+ A620


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock A620M-HDV/M.2+ A620
ASRock A620M-HDV/M.2+ A620
Artikel-Nr.:
     7405B-999604969
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBLK0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483943034
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

ASRock A620M-HDV/M.2+ A620

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock A620M-HDV/M.2+ - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD A620 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: AMD A620 Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series) Max. RAM-Größe: 64 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x Hyper M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet

ASRock A620M–HDV/M.2+ A620

Produktbeschreibung:

Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher /
Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5–RAM · Formfaktor (Details): Micro–ATX · Mainboard–Chipsatz:
AMD® A620 · Prozessor /
Marke: AMD · Prozessor / Model: Ryzen (unterstützt
Ryzen 7000 Series) · Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI®,DisplayPort,USB–C® USB 3.2 (Gen 1),USB 3.2
Gen 1,USB 2.0,Gigabit–LAN (1 Gbit/s),Audio–Line–in,Audio–Line–out,Mikrofon
(3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DDR5: 2 x ·
Schnittstellen: PCIe x1: 2 x · Schnittstellen:
PCIe x16 4.0: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 6
x · Schnittstellen: USB 3.2: 5 x · Schnittstellen:
USB–C: 1 x · Sockel (PC): AMD AM5 · Takt–Frequenz:
6400 MHz · Weitere technische Daten: Unterstützte
RAM–Integritätsprüfung:
Non–ECC

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Chipsatz
AMD A620
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Unterstützter RAM
Max. Größe
64 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
6400 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) ¦ 1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot) ¦ 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, ASRock Full HD UEFI, 6 Layer PCB, ASRock Steel Slots, Water Pump Header, ASRock POST Status Checker (PSC), 6+1+1 DrMOS Power Stages, BIOS FlashBack–Taste, 50 A Leistungsstufe
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 x M.2 Schrauben, IO–Abschirmung
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASRock A–Tuning, ASRock XFast LAN
Kennzeichnung
RoHS, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, FCC Part 15 Subpart B
Breite
22,6 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, matx mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,50*
ab € 77,87*
€ 99,72*
€ 5,50*
ab € 77,89*
€ 99,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 79,22*
€ 101,48*
€ 6,78*
ab € 82,36*
€ 105,55*
Lager 7405
15
€ 1,00*
ab € 89,18*
€ 114,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.