Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 64 GB DDR5 4800MT/s ECC Reg 2Rx4 KINGSTON Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 64 GB DDR5 4800MT/s ECC Reg 2Rx4 KINGSTON Module
Kingston 64 GB DDR5 4800MT/s ECC Reg 2Rx4 KINGSTON Module
Artikel-Nr.:
     7405B-999605026
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KTD-PE548D4-64G
EAN/GTIN:
     0740617336207
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Kingston 64 GB DDR5 4800MT/s ECC Reg 2Rx4 KINGSTON Module

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston - DDR5 - Modul - 64 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - registriert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 64 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL40 Leistungsmerkmale: Registriert Spannung: 1.1 V

Kingston 64 GB DDR5 4800MT/s ECC Reg 2Rx4 KINGSTON Module

Produktbeschreibung:

Kingston Technology KTD–PE548D4–64G. Komponente für PC /
Server, Speicherkapazität 64 GB, Speicherlayout
(Module x Größe) 1 x 64 GB,
Interner Speichertyp DDR5, Speichertaktfrequenz 4800 MHz,
Memory Formfaktor 288–pin DIMM, CAS Latenz 40,
ECC Allgemeines Typ Speicher Anzahl Speichermodule
1 Technische Daten Speicherkapazität 64 GB Speichertyp
DDR5 Effektiver Speichertakt 4800 MHz Fehlerkorrektur
ECC Speichermodul–Bauform DIMM Speicher–Timing CL40 Betriebss
Verpackung: Retail

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
64 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL40
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Spannung
1.1 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram kingston, ddr ram, ddr ram 64gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
pro Stück
Frei Haus
ab € 274,06*
€ 294,80*
3 Tage
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 277,55*
€ 297,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 288,36*
€ 309,62*
Lager 7405
56
pro Stück
€ 1,00*
ab € 298,55*
€ 320,21*
14 Tage
7
pro Stück
€ 6,29*
ab € 341,57*
€ 365,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,21*
€ 381,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,84*
€ 379,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,16*
€ 370,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,55*
€ 355,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.