Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon w9-3475X 2200 4677 TRAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon w9-3475X 2200 4677 TRAY
Intel Xeon w9-3475X 2200 4677 TRAY
Artikel-Nr.:
     7405B-999606872
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8071305081600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Intel Xeon w9-3475X 2200 4677 TRAY

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intel Xeon W W9-3475X / 2,2 GHz Prozessor - OEM Produkttyp: Prozessor Prozessortyp: Intel Xeon W W9-3475X Anz. der Kerne: 36 Kerne / 72 Threads Cache-Speicher: 82.5 MB Geeignete Sockel: FCLGA4677 Socket Prozessoranz.: 1 Taktfrequenz: 2,2 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz: 4,8 GHz Herstellungsprozess: 10 nm Funktionen: Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Active Management Technology, Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Total Memory Encryption, Intel Platform Firmware Resilience Support, Instruction Set 64-bit, Advanced Vector Extensions 2 (AVX2), Intel vPro Enterprise Platform Eligibility, Intel Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp), Mode-based Execute Control (MBEC), Intel Data Streaming Accelerator (DSA), Intel Advanced Matrix Extensions (AMX), 2 AVX-512 FMA-Einheiten

Intel Xeon w9–3475X 2200 4677 TRAY

Produktbeschreibung:

Intel® Xeon® W w9–3475X 2,2 GHz82,5 MB Smart Cache
LGA 4677 (Socket E)Anzahl Prozessorkerne: 36 64–BitMaximaler
interner Speicher,
vom Prozessor unterstützt: 4 TB DDR4–SDRAMIntel®
Trusted–Execution–TechnikDie Intel® Trusted–Execution–Technik
erhöht die Sicherheit von PCs.
Sie umfasst eine Reihe von Hardware–Erweiterungen
für Intel® Prozessoren und Chipsätze,
die zusätzliche Sicherheitsfunktionen für die
digitale Büroplattform bereitstellen,
wie das sichere Starten von Systemprogrammen und
des Betriebssystems und das Ausführen von Anwendungen
in einem geschützten Bereich.
Dies ermöglicht eine Umgebung, in der Anwendungen
auf einem eigenen,
von aller anderen Software des Systems abgeschotteten
Bereich ausgeführt werden.Intel® Directed–I/O–Virtualisierungstechnik
(VT–d)Die Intel® Directed–I/O–Virtualisierungstechnik
(VT–d) setzt die bestehende Unterstützung von
Virtualisierungslösungen für die IA–32 (VT–x)
und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT–i) fort
und erweitert diese um neue Unterstützung für
die I/O–Gerätevirtualisierung.
Die Intel VT–d kann Benutzern helfen, die Sicherheit
und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung
von I/O–Geräten in virtualisierten Umgebungen
zu verbessern.Intel® Virtualisierungstechnik (VT–x)Mit
der Intel® Virtualisierungstechnik (VT–x) kann
eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“
Plattformen eingesetzt werden.
Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger
Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität,
indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen
verschoben werden.Intel® 64In Verbindung mit der
entsprechenden Software ermöglicht die Intel®
64 Architektur die 64–Bit–Verarbeitung bei Servern,
Workstations, PCs und Mobilplattformen.¹ Intel
64 verbessert die Leistung,
da das System durch diese Prozessorerweiterung
mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher
adressieren kann.CacheDer CPU–Cache ist ein Bereich
des schnellen Speichers,
der sich im Prozessor befindet. Intel® Smart–Cache
bezieht sich auf die Architektur,
die ermöglicht, dass alle Kerne den Zugriff auf
den Last–Level–Cache dynamisch teilen.Intel® AES
New InstructionsIntel® AES New Instructions (Intel®
AES–NI) ist eine Zusammenstellung von Anweisungen
zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und
Entschlüsselung von Daten.
AES–NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen,
z. B. für: Anwendungen zur Massenverschlüsselung/–entschlüsselung,
Authentifizierung, Generierung von zufälligen
Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.Intel®
Turbo–Boost–TechnikDie Intel® Turbo–Boost–Technik
erhöht dynamisch die Frequenz eines Prozessors nach Bedarf,
indem die Temperatur– und Leistungsreserven ausgenutzt werden,
um bei Bedarf mehr Geschwindigkeit und andernfalls
mehr Energieeffizienz zu bieten.Max.
Turbo–TaktfrequenzDie maximale Turbo–Taktfrequenz
ist die maximale Einzelkern–Taktfrequenz,
zu der der Prozessor mit der Intel® Turbo–Boost–Technik und,
falls vorhanden, mit Intel® Thermal Velocity Boost
betrieben werden kann.
Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw.
in Milliarden Takten pro Sekunde.Execute–Disable–BitDie
Execute–Disable–Bit ist eine hardwarebasierte
Sicherheitsfunktion,
die das Risiko von Vireninfektionen verringert
und verhindern kann,
dass bösartige Software auf dem Server bzw. im
Netzwerk ausgeführt wird.Intel® Hyper–Threading–TechnikDie
Intel® Hyper–Threading–Technik ermöglicht zwei
Verarbeitungs–Threads pro physischem Kern.
Anwendungen mit vielen Threads können mehr Aufgaben
parallel erledigen und Tasks früher beenden.BefehlssatzEin
Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender
Befehle und Anweisungen,
die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann.
Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel
Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist.Intel®
VT–x mit Extended Page Tables (EPT)Intel® VT–x
mit Extended Page Tables (EPT),
auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT),
beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen.
Der Einsatz von Extended Page Tables bei Plattformen
mit Intel® Virtualisierungstechnik reduziert die
Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung
und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung
der Seitentabellenverwaltung.Erweiterte Intel
SpeedStep® TechnologieDie Erweiterte Intel SpeedStep®
Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität
für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination
von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen
Energieverbrauch.
Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie
schaltet die Spannung und die Frequenz je nach
Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen
und niedrigen Werten um.
Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut
auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien
wie Trennung zwischen Spannungs– und Frequenzänderungen
sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.Intel®
Speed Shift TechnologyDie Intel® Speed Shift Technology
nutzt hardware–gesteuerte P–Stati,
um mit vorübergehenden Single–Thread–Workloads
von kurzer Dauer (wie beim Browsen im Internet)
eine bedeutend schnellere Reaktionszeit zu erzielen.
Dazu wird es dem Prozessor ermöglicht, die jeweils
beste Betriebsfrequenz und Spannung zu wählen,
um optimale Leistung und Energieeffizienz zu erzielen.Intel®
Turbo–Boost–Technik 2.0 TaktfrequenzDie Taktfrequenz
von Intel® Turbo–Boost–Technik 2.0 ist die maximale
Taktfrequenz eines einzelnen Prozessorkerns,
mit der der Prozessor mit Intel® Turbo–Boost–Technik
betrieben werden kann.
Die Frequenz wird gewöhnlich in Gigahertz (GHz) gemessen bzw.
in Milliarden von Taktzyklen pro Sekunde.Intel®
Software Guard Extensions (Intel®SGX)Die Intel®
Software Guard Extensions (Intel® SGX) geben Anwendungen
die Möglichkeit,
einen per Hardware durchgesetzten Trusted–Execution–Schutz
für deren sensible Routinen und Daten einzurichten.
Intel® SGX bietet Entwicklern eine Möglichkeit,
Code und Daten in von der CPU gesicherten vertrauenswürdigen
Umgebungen für die Programmausführung (Trusted
Execution Environments,
TEEs) zu partitionieren.Intel® Deep Learning Boost
(Intel® DL Boost)Ein neuer Satz mit Embedded–Prozessor–Technologien
zur Beschleunigung von KI–Deep–Learning–Anwendungsfällen.
Damit wird Intel AVX–512 mit einer neuen VNNI
(Vector Neural Network Instruction) erweitert,
welche die Deep–Learning–Leistung im Vergleich
zu früheren Generationen bedeutend verbessert.BefehlssatzerweiterungenBefehlssatzerweiterungen
sind zusätzliche Anweisungen zur Erhöhung der Leistung,
wenn die gleichen Vorgänge auf mehreren Datenobjekten
ausgeführt werden.
Diese können SSE (Streaming SIMD Extensions) und
AVX (Advanced Vector Extensions) umfassen.Intel®
Turbo Boost Max–Technik 3.0 FrequenzIntel® Turbo
Boost Max–Technik 3.0 identifiziert den/die Kern(e)
mit der besten Leistung und liefert an diese Kerne
erhöhte Leistung,
indem sie die Taktfrequenz nach Bedarf steigert
und dabei Strom– und Temperaturreserven verwendet.
Intel® Turbo Boost Max–Technik 3.0 Frequenz ist
die Taktfrequenz der CPU,
wenn sie in diesem Modus läuft.Intel® Turbo Boost
Max–Technik 3.0Intel® Turbo Boost Max–Technik
3.0 identifiziert den/die Kern(e) mit der besten
Leistung und liefert an diese Kerne erhöhte Leistung,
indem sie die Taktfrequenz nach Bedarf steigert
und dabei Strom– und Temperaturreserven verwendet.Intel®
Total Memory EncryptionTME – Total Memory Encryption
(TME) schützt Daten vor dem Risiko physischer
Angriffe auf den Speicher,
wie Kaltstartattacken.Anzahl der UPI–LinksIntel®
Ultra Path Interconnect (UPI) Links bedeutet ein
Punkt–zu–Punkt–Hochgeschwindigkeit–Interconnect–Bus
zwischen den Prozessoren,
der erhöhte Bandbreite und Leistung über Intel®
QPI bietet.Anzahl der AVX–512 FMA–EinheitenIntel®
Advanced Vector Extensions 512 (AVX–512) sind
neue Anleitungssatzerweiterungen,
die Ultra–Breitband (512 Bit) Vektorbetriebsfunktionalitäten
mit bis zu 2 FMAs („Fused Multiply Add“–Anweisungen)
zur Beschleunigung Ihrer anspruchsvollsten rechnergestützten
Aufgaben bieten.Intel® Resource Director Technology
(Intel® RDT)Intel® Resource Director Technology
(Intel® RDT) ermöglicht bessere Transparenz und
Kontrolle der Verwendung gemeinsam genutzter Ressourcen
durch Anwendungen,
virtuelle Maschinen (VMs) und Container – zum
Beispiel Last–Level–Cache (LLC) und Speicherbandbreite.Persistenter
Intel® Optane™ DC Speicher unterstütztDer persistente
Intel® Optane™ DC Speicher stellt eine revolutionäre
Ebene von nichtflüchtigem Speicher dar,
der zwischen dem Arbeits– und Datenspeicher angesiedelt ist,
um eine große und kostengünstige Speicherkapazität zu liefern,
die mit DRAM–Leistung vergleichbar ist. Dank der
großen Speicherkapazität auf Systemebene bei Kombinierung
mit traditionellem DRAM unterstützt der persistente
Intel Optane DC Speicher die Wandlung von Workloads
mit beschränktem Speicher: Cloud,
Datenbanken, In–Memory–Analysen, Virtualisierung
und CDN–Anwendungen (Netzwerke zur Inhaltsbereitstellung).MBE
(Mode–based Execute Control,
modusbasierte Ausführungssteuerung)Modusbasierte
Ausführungssteuerung kann die Integrität des Codes
auf Kernel–Ebene zuverlässiger verifizieren und
durchsetzen.Intel® Boot GuardDie Intel® Device
Protection Technology mit Boot Guard trägt zum
Schutz der Umgebung vor Viren und bösartigen Softwareangriffen
vor der Aktivierung des Betriebssystem bei.Intel®
Control–Flow Enforcement TechnologyCET – Intel
Control–Flow Enforcement Technology (CET) schützt
vor dem Missbrauch legitimer Code–Ausschnitte
durch ROP–Angriffe (return–oriented programming)
zur Übernahme der Kontrollstruktur.Intel® TSX–NIBei
den Intel® Transactional Synchronization Extensions
New Instructions (Intel® TSX–NI) handelt es sich
um eine Reihe von Anweisungen für die Multithread–Leistungsskalierung.
Diese Technik verbessert die Effizienz bei parallelen
Vorgängen durch die verbesserte Steuerung von
Locks in Software.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon W W9–3475X
Anz. der Kerne
36 Kerne
Anz. der Threads
72 Threads
Cache–Speicher
82.5 MB
Cache–Speicher–Details
Smart Cache – 82,5 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2,2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,8 GHz
Geeignete Sockel
FCLGA4677 Socket
Herstellungsprozess
10 nm
Thermal Design Power (TDP)
360 W
Temperaturspezifikationen
74 °C
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
112
Architektur–Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper–Threading–Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming–SIMD–Erweiterungen 4.1, Streaming–SIMD–Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES–NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT–d), Intel VT–x with Extended Page Tables (EPT), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX–512), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Active Management Technology, Intel Control–Flow Enforcement Technology, Intel Total Memory Encryption, Intel Platform Firmware Resilience Support, Instruction Set 64–bit, Advanced Vector Extensions 2 (AVX2), Intel vPro Enterprise Platform Eligibility, Intel Virtualization Technology with Redirect Protection (VT–rp), Mode–based Execute Control (MBEC), Intel Data Streaming Accelerator (DSA), Intel Advanced Matrix Extensions (AMX), 2 AVX–512 FMA–Einheiten
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7,75 cm
Transporttiefe
5,65 cm

Weitere Suchbegriffe: intel xeon, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 3.374,28*
€ 3.513,55*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.388,40*
€ 3.538,55*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 3.458,00*
€ 3.609,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3.515,13*
€ 3.654,93*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 3.612,20*
€ 3.769,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.769,71*
€ 4.485,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.753,93*
€ 4.467,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.680,85*
€ 4.380,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.641,17*
€ 4.332,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.612,20*
€ 4.298,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.