Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock A620M Pro RS WiFi A620


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock A620M Pro RS WiFi A620
ASRock A620M Pro RS WiFi A620
Artikel-Nr.:
     7405B-999607001
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBLX0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483943065
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

ASRock A620M Pro RS WiFi A620

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock A620M PRO RS WIFI - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD A620 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: AMD A620 Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x Hyper M.2, 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax

ASRock A620M Pro RS WiFi A620

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorsockel
Socket AM5 Kompatible Prozessoren AMD Ryzen 9
7th Gen Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 4 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Speicherkanäle Dual–channel RAM–Speicher
maximal 128 GB Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor
micro ATX Motherboard Chipsatz Familie AMD Motherboard
Chipsatz AMD A620 Audio Kanäle 7,1 Kanäle Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11 Zertifizierung FCC, CE – ErP/EuP ready
(ErP/EuP ready power supply is required) Interne
E/A–Anschlüsse Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse 3 SATA III
Anschlüsse 4 ATX Stromstecker (24–pol.) Ja Power
Fan Connector Ja CPU Ventilatorstecker Ja TPM–Verbinder
Ja RGB–LED–Stiftleiste Ja E/A–Anschlüsse auf der
Rückseite Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 4 USB 3.2
Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ C 3 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.1 Anzahl
DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version
1.4 Kopfhörerausgänge 1 Line–in Ja Mikrofon–Eingang
Ja WiFi–AP–Antennenbuchse 2 Speicher–Controller
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD Unterstützte
Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
SATA Maximale unterstützte Anzahl der HDD 4 Anzahl
der unterstützten Speicherlaufwerke 3 RAID–Unterstützung
Ja RAID Level 0,
1, 10 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet
LAN–Controller Realtek 8111H WLAN Ja Top WLAN–Standard
Wi–Fi 6E (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 6 (802.11ax),
Wi–Fi 6E (802.11ax) Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.2 BIOS BIOS–Typ UEFI AMI BIOS–Speichergröße
256 Mbit Erweiterungssteckplätze PCI Express x16–Steckplätze
(Gen 4.x) 1 Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze 3 Grafik
Eingebaute Grafikadapter Ja Grafikkarte–Familie
AMD Grafikkarte AMD RDNA 2 Gewicht und Abmessungen
Breite 244 mm Tiefe 244 mm Lieferumfang Mitgelieferte
Software – ASRock Motherboard Utility (A–Tuning)
– ASRock Polychrome SYNC – ASRock XFast LAN –
ASRock Full HD UEFI – ASRock Auto Driver Installer
– ASRock Instant Flash

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Chipsatz
AMD A620
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
6000 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) ¦ 3 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
15µ Gold Contact, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, Hi–Density Power Connectors, Water Pump Header, vormontiertes E/A–Schild, ASRock POST Status Checker (PSC), 6+2+1 Phase Power Design, ASRock Auto Driver Installer, BIOS FlashBack–Taste
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2–Sockel, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASRock A–Tuning, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Kennzeichnung
RoHS, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, FCC Part 15 Subpart B
Breite
24,4 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 100,76*
€ 126,78*
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 104,16*
€ 131,19*
€ 6,78*
ab € 107,91*
€ 136,58*
€ 3,50*
ab € 115,61*
€ 145,47*
Lager 7405
23
€ 1,00*
ab € 117,30*
€ 146,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.