ASRock MB C621A LGA4189 Single Socket P+ Xeon 256 GB ATX Retail
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASRock Rack SPC621D8U-2T - Motherboard - micro ATX - Socket P+ - C621A Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel C621A Prozessorsockel: 1 x Socket P+ Kompatible Prozessoren: Xeon Unterstütztes RAM: 8 DIMM-Steckplätze - DDR4 registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent Massenspeicher-Schnittstellen: 2 x Mini-SAS HD, 2 x SATA-600, 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2500 Dedizierter Videospeicher: 16 MB DDR4 SDRAM LAN: 2 x 10 Gigabit Ethernet
ASRock MB C621A LGA4189 Single Socket P+ Xeon 256 GB ATX Retail
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorsockel
LGA 4189 Kompatible Prozessoren Intel® Xeon® Maximale
Anzahl an SMP–Prozessoren 1 Speicher Unterstützte
Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze
8 Arbeitsspeicher Typ DIMM Speicherspannung 1,2
V Maximaler RDIMM Speicher 64 GB Merkmale Komponente
für Server Motherboardformfaktor micro ATX Motherboard
Chipsatz Familie Intel Motherboard Chipsatz Intel
C621A PC Gesundheitsüberwachung Fan,
Temperature, Voltage Interne E/A–Anschlüsse USB
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse 1 SATA III Anschlüsse
11 TPM–Verbinder Ja E/A–Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 2 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
3 IPMI LAN (RJ–45)–Anschluss Ja Anzahl VGA (D–Sub)
Anschlüsse 1 Speicher–Controller Unterstützte
Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
SATA III RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0, 1,
5, 10 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja LAN–Controller Intel X710–AT2,
Realtek RTL8211E WLAN Nein BIOS BIOS–Typ UEFI
AMI BIOS–Speichergröße 256 Mbit ACPI–Version 4.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version 3.3 Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16–Steckplätze (Gen 4.x) 4 Gewicht
und Abmessungen Breite 243,8 mm Tiefe 243,8 mm
Betriebsbedingungen Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C Betriebstemperatur 10 – 35 °C Relative
Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 – 90 % Grafik On–Board
Grafikadaptermodell Aspeed AST2500
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Kompatible Prozessoren
Xeon
Unterstützter RAM
Registriert oder gepuffert
Registriert, Load–Reduced, 3DS Load–Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
Besonderheiten
Untersützt Intel Optane DC Persistent Memory (DCPMM)
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher
16 MB DDR4 SDRAM
LAN
Netzwerkcontroller
Intel X710–AT2
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288–polig (1.2 V) ¦ 4 x PCIe 4.0 x16
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 2 x 7pin Serial ATA, 2 x mini–SAS HD – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Management
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste
Stromanschlüsse
2 8–polige ATX12V–Anschlüsse, CD–Netzeingang
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
SMBIOS 2.3–Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 5.0–Unterstützung, SPI BIOS Flashing
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Core–Spannung
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play