ASRock MB Z690D4U-2L2T G5 Z690 LGA1700 Max.32 GB DDR5 Micro-ATX Retail
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASRock Rack Z690D4U-2L2T/G5 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - Z690 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel Z690 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 4 x OCuLink port, 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2600 LAN: 2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
ASRock MB Z690D4U–2L2T G5 Z690 LGA1700 Max.32 GB DDR5 Micro–ATX Retail
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorsockel
LGA 1700 Kompatible Prozessoren Intel® Celeron®,
Intel® Pentium® Maximale Anzahl an SMP–Prozessoren
1 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher DDR5–SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze 4 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Ohne ECC Ja Merkmale Komponente für Server
Motherboardformfaktor micro ATX Motherboard Chipsatz
Familie Intel Motherboard Chipsatz Intel Z690
PC Gesundheitsüberwachung Fan,
Temperature Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 x64,
Windows 11 x64 Interne E/A–Anschlüsse Anzahl USB
2.0 Schnittstellen 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschlüsse 2 SATA III Anschlüsse 8 Frontpanel–Stecker
Ja ATX Stromstecker (24–pol.) Ja TPM–Verbinder
Ja E/A–Anschlüsse auf der Rückseite USB 3.2 Gen
1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 4 IPMI
LAN (RJ–45)–Anschluss Ja Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 Anzahl DisplayPort
Anschlüsse 1 Anzahl serielle Anschlüsse 1 Speicher–Controller
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD Unterstützte
Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
SATA III Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja LAN–Controller Intel I210,
Intel® X710 WLAN Nein BIOS BIOS–Typ AMI ACPI–Version
6.4 Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version 2.8
Erweiterungssteckplätze PCI–Express x1 (Gen 3.x)–Anschlüsse
1 PCI Express x4–Steckplätze (Gen 4.x) 1 PCI Express
x16–Steckplätze (Gen 5.x) 1 Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze
1 Grafik Grafikkarte–Familie ASPEED Grafikkarte
AST2600 Gewicht und Abmessungen Breite 244 mm
Tiefe 244 mm Betriebsbedingungen Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 70 °C Betriebstemperatur 10
– 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 – 90 %
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM
Bustakt
4000 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2600
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210 / Intel X710
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig (1.1 V) ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x4 ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (2230/2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x OCuLink ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 3 x OCuLink ¦ PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x DisplayPort
Interne Schnittstellen
1 x Lautsprecher – Stiftleiste ¦ 1 x VGA – Stiftleiste ¦ 1 x SGPIO – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
iKVM–Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2,8, IPMI 2.0–Unterstützung, ACPI 6,4 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Core–Spannung
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection, Debug LED
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, WEEE, UKCA