ASRock Rack motherboard micro ATX LGA1700 Socket W680
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASRock Rack W680D4U-2L2T/G5 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - W680 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel W680 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 4 x OCuLink port, 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2600 LAN: 2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
ASRock Rack motherboard micro ATX LGA1700 Socket W680
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorsockel
LGA 1700 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 4 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Speicherspannung 1,1 V ECC Ja Ohne ECC
Ja RAM–Speicher maximal 32 GB Merkmale Komponente
für PC Motherboardformfaktor micro ATX Motherboard
Chipsatz Familie Intel Motherboard Chipsatz Intel
W680 Interne E/A–Anschlüsse Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse 2 ATX Stromstecker
(24–pol.) Ja CPU Ventilatorstecker Ja TPM–Verbinder
Ja 12–V–Stromanschluss Ja RGB–LED–Stiftleiste
Ja E/A–Anschlüsse auf der Rückseite USB 3.2 Gen
1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 4 IPMI
LAN (RJ–45)–Anschluss Ja Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 Anzahl DisplayPort
Anschlüsse 1 Anzahl serielle Anschlüsse 1 Speicher–Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen SATA
RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0,
1, 5, 10 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Ethernet Schnittstellen Typ 10 Gigabit Ethernet,
Gigabit Ethernet WLAN Nein BIOS BIOS–Typ AMI BIOS–Speichergröße
256 Mbit ACPI–Version 6.4 Systemverwaltung BIOS
(SMBIOS) Version 2.8 Gewicht und Abmessungen Breite
243,8 mm Tiefe 243,8 mm Betriebsbedingungen Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 70 °C Betriebstemperatur 10
– 35 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 20 – 90 %
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM
Bustakt
4000 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2600
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210 / Intel X710 / Realtek RTL8211F
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig (1.1 V) ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x4 ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (2230/2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x OCuLink ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 3 x OCuLink
RAID–Merkmale
Intel Rapid Storage Technology
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x DisplayPort ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x IPMI ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen
1 x Lautsprecher – Stiftleiste ¦ 1 x VGA – Stiftleiste ¦ 1 x SGPIO – Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
IPMI–Unterstützung, UEFI BIOS, iKVM–Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2,8, SPI BIOS Flashing, ACPI 6,4 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Core–Spannung
Hardwarefeatures
ASRock Rack Instant Flash, kompatibel mit Windows 11, vMedia Support
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play