Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 32 GB DDR5 4800MT/s ECC Reg 2Rx8 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 32 GB DDR5 4800MT/s ECC Reg 2Rx8 Module
Kingston 32 GB DDR5 4800MT/s ECC Reg 2Rx8 Module
Artikel-Nr.:
     7405B-999607128
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KTL-TS548D8-32G
EAN/GTIN:
     0740617336177
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Kingston 32 GB DDR5 4800MT/s ECC Reg 2Rx8 Module

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston - DDR5 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - registriert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL40 Leistungsmerkmale: Registriert Spannung: 1.1 V

Kingston 32 GB DDR5 4800MT/s ECC Reg 2Rx8 Module

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereiche: PC · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–RAM · Betriebsspannung: 1.1 V · Datenintegritätsprüfung: ECC · Latenzzeiten: CL40 · Speicher–Bauform: 288pin DIMM · Speicher–Besonderheiten: Registered (Gepuffert) · Speicher–Spezifikation: PC5–38400 · Speicher–Technologie: DDR5 · Speicherkapazität je Modul: 32 GB · Takt–Frequenz: 4800 MHz

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL40
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Spannung
1.1 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram kingston, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,08*
€ 151,67*
1 Tag
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,93*
€ 155,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,00*
€ 156,47*
Lager 7405
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 160,46*
€ 169,04*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 272,78*
€ 282,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.