Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill D564 GB 6400-32 ZETA R5 K4 GSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G.Skill D564 GB 6400-32 ZETA R5 K4 GSK
G.Skill D564 GB 6400-32 ZETA R5 K4 GSK
Artikel-Nr.:
     7405B-999607136
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6400R3239G16GQ4-ZR5K
EAN/GTIN:
     4713294233004
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

G.Skill D564 GB 6400-32 ZETA R5 K4 GSK

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: G.Skill Zeta R5 - DDR5 - Kit - 64 GB: 4 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6400 MHz / PC5-51200 - registriert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 64 GB: 4 x 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 6400 MHz (PC5-51200) Latenzzeiten: CL32 (32-39-39-102) Leistungsmerkmale: Vier-Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), Thermosensor, registriert Spannung: 1.4 V Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: G.Skill F5-6400R3239G16GQ4-ZR5K

G.Skill D564 GB 6400–32 ZETA R5 K4 GSK

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Registered (buffered)
Speicherkapazität 64 GB Speicherlayout (Module
x Größe) 4 x 16 GB Interner Speichertyp DDR5 Speichertaktfrequenz
6400 MHz Komponente für PC ECC Ja On–Die ECC Ja
CAS Latenz 32 Speicherkanäle Quad–channel Speicherspannung
1,4 V Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Ja Intel
Extreme Memory Profile (XMP) Version 3.0 SPD profil Ja

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
64 GB: 4 x 16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller
G.Skill F5–6400R3239G16GQ4–ZR5K
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
6400 MHz (PC5–51200)
Latenzzeiten
CL32 (32–39–39–102)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Vier–Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), Thermosensor, registriert
Spannung
1.4 V
RAM–Leistung
SPD – 5600 MHz – 1.1 V
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz, Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram g.skill, ddr ram, ddr ram 64gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 414,87*
€ 472,04*
€ 1,93*
ab € 456,94*
€ 514,35*
Frei Haus
ab € 479,45*
€ 542,41*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 485,90*
€ 548,18*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 844,72*
€ 935,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,18*
€ 652,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,20*
€ 647,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,01*
€ 630,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,09*
€ 607,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,90*
€ 578,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.