Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry MX-LP 2.1 Compact Wireless BT Tastatur Frankreich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry MX-LP 2.1 Compact Wireless BT Tastatur Frankreich
Cherry MX-LP 2.1 Compact Wireless BT Tastatur Frankreich
Artikel-Nr.:
     7405B-999608278
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3860LVAFR-2
EAN/GTIN:
     4025112106811
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur

Cherry MX-LP 2.1 Compact Wireless BT Tastatur Frankreich

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CHERRY MX LP 2.1 - Tastatur - kompakt - Französisch - Schwarz Eingabegerät Gerätetyp: Tastatur Hintergrundbeleuchtet: RGB Schnittstelle: 2,4 GHz, Bluetooth 5.2, kabelgebunden Kabelloser Empfänger: Kabelloser Empfänger (USB) Anschlusstechnik: Kabellos Lokalisierung und Layout: Französisch Tastenanzahl: 68 Tastaturkurzbefehl-Funktion: Windows-Tastatursperre Schutz: Abriebfest Gaming: Ja Tastenschaltertyp: CHERRY MX Low Profile Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,8 cm x 9,9 cm x 2,7 cm

Cherry MX–LP 2.1 Compact Wireless BT Tastatur Frankreich

Produktbeschreibung:

Eine farbenfrohe Revolution: die Gaming–Tastatur MX–LP 2.1 Compact Wireless von CHERRY. Kabellos und mit drei verschiedenen Modi ist sie leistungsstark, egal ob beim Spielen oder Arbeiten. Ausgestattet mit der Advanced Wireless Technologie von CHERRY, einer eleganten RGB–Hintergrundbeleuchtung, präzisen MX–Switches mit niedriger Bauhöhe und vielen weiteren Funktionen steht diese kompakte Tastatur den Großen in nichts nach. Mit ihrer kompakten Form mit 70 Tasten und den dynamischen Multicolor–Effekten bleibt sie immer im Trend.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet
RGB
Schnittstelle
2,4 GHz, Bluetooth 5.2, kabelgebunden
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Eingabegerät
Kompakt
Typ
Kabellos
Tastenanzahl
68
Tastaturkurzbefehl–Funktion
Windows–Tastatursperre
Lokalisierung und Layout
Französisch
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Tastenschaltertyp
CHERRY MX Low Profile
Anti–Ghosting
Ja
Gaming
Ja
Schutz
Abriebfest
Breite
30,8 cm
Tiefe
9,9 cm
Höhe
2,7 cm
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kabellänge
1.6 m
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB–C auf USB–A
Wesentliche Lebensdauer
100 Mio. Klicks
Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
CHERRY Utility software
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 10 oder aktuellere Version
Batterie
Typ
Typ AAA – wiederaufladbar
Installierte Anzahl
1
Technologie
Lithium–Ionen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,00*
ab € 106,04*
€ 133,12*
€ 3,50*
ab € 119,76*
€ 148,98*
Frei Haus
ab € 118,75*
€ 148,99*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 119,18*
€ 149,42*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.