Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial 16 GB DDR5 PC5 38400-4800 MHz 1Rx8 CL40 RDIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crucial 16 GB DDR5 PC5 38400-4800 MHz 1Rx8 CL40 RDIMM
Crucial 16 GB DDR5 PC5 38400-4800 MHz 1Rx8 CL40 RDIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-999608507
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     MTC10F1084S1RC48BR
EAN/GTIN:
     0649528937025
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Crucial 16 GB DDR5 PC5 38400-4800 MHz 1Rx8 CL40 RDIMM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Micron - DDR5 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - registriert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL40 (40-39-39) Leistungsmerkmale: Registriert Spannung: 1.1 V

Crucial 16 GB DDR5 PC5 38400–4800 MHz 1Rx8 CL40 RDIMM

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Registered (buffered)
Speicherkapazität 16 GB Speicherlayout (Module
x Größe) 1 x 16 GB Interner Speichertyp DDR5 Speichertaktfrequenz
4800 MHz Komponente für PC ECC Ja CAS Latenz 40
Speicherspannung 1,1 V Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitskonformität
Ja Nachhaltigkeitszertifikate RoHS

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL40 (40–39–39)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Spannung
1.1 V
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc registered, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,45*
ab € 83,38*
€ 89,23*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 84,72*
€ 90,62*
€ 3,50*
ab € 87,54*
€ 93,61*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 87,22*
€ 94,85*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 92,43*
€ 98,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.