Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 128 GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM Kit of 4 FURY Beast Black XM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 128 GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM Kit of 4 FURY Beast Black XM
Kingston 128 GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM Kit of 4 FURY Beast Black XM
Artikel-Nr.:
     7405B-999608559
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF556C40BBK4-128
EAN/GTIN:
     0740617335194
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Kingston 128 GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM Kit of 4 FURY Beast Black XM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast - DDR5 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 128 GB: 4 x 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 5600 MHz (PC5-44800) Latenzzeiten: CL40 (40-40-40) Leistungsmerkmale: Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert Spannung: 1.25 V Metallüberzug: Gold

Kingston 128 GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM Kit of 4 FURY Beast Black XM

Produktbeschreibung:

Mehr Leistung ab 4800MT/sVerbesserte Stabilität
bei ÜbertaktungHöhere EffizienzIntel® XMP 3,0
zertifiziertAMD EXPO zertifiziertVon den weltweit
führenden Motherboard–Herstellern geprüft**Plug
N Play bei 4800MT/s***Low–Profile–Kühlkörper–Design
in Schwarz oder WeißMehr Leistung ab 4800MT/sVerbesserte
Stabilität bei ÜbertaktungHöhere EffizienzIntel®
XMP 3,0 zertifiziertAMD EXPO zertifiziertVon den
weltweit führenden Motherboard–Herstellern geprüft**Plug
N Play bei 4800MT/s***Low–Profile–Kühlkörper–Design
in Schwarz oder WeißKingston FURY Beast DDR5 Speicher
bringt die neueste Technologie für Gaming–Plattformen
der nächsten Generation.
Für eine weitere Steigerung von Geschwindigkeit,
Kapazität und Zuverlässigkeit verfügt DDR5 über
ein ganzes Arsenal verbesserter Funktionen,
wie On–Die ECC (ODECC) für verbesserte Stabilität
bei extremen Geschwindigkeiten,
zwei 32Bit–Subkanäle für höhere Effizienz und
einen integrierten Schaltkreis (PMIC) für die
Energieverwaltung auf dem Modul,
der dort Strom liefert, wo er am meisten benötigt
wird.Durch überlegene Fortschritte bei der Geschwindigkeit
mit Verdoppelung der Bänke von 16 auf 32 sowie
der doppelten Burst–Länge von 8 auf 16 hebt der
DDR5–RAM dein Gaming–Erlebnis und alle Systemanwendungen
auf die nächste Leistungsebene.Ganz gleich,
ob du beim Gaming mit extremen Einstellungen an
die Grenzen gehst,
live 4K+ streamst, oder große Animationen und
3D–Rendering nutzt,
der Kingston FURY Beast DDR5 ist der Speicher,
den du für die nahtlose Verbindung von Stil und
Performance suchst.Mit den Optionen Intel® XMP
3,0 und AMD EXPO,
zwei neuen DDR5–Übertaktungsspezifikationen mit
anpassbaren Profilen für Geschwindigkeiten und Timings,
bietet Kingston FURY Beast DDR5 alle kompatiblen
Übertaktungslösungen.Höhere StartgeschwindigkeitMit
einer aggressiven Startgeschwindigkeit von 4800MT/s
ist DDR5 50 % schneller als DDR4.Verbesserte Stabilität
bei ÜbertaktungOn–Die ECC (ODECC) hilft beim Erhalt
der Datenintegrität und hält damit die ultimative
Leistung aufrecht,
während du an die Grenzen gehst!Höhere EffizienzDank
der doppelten Anzahl an Bänken und Burst–Längen
sowie zwei unabhängigen 32Bit–Subkanälen glänzt
die außergewöhnliche Datenverarbeitung von DDR5
bei den neuesten Games,
Programmen und anspruchsvollen Anwendungen.Intel®
XMP 3,0 zertifiziertFortschrittliche voroptimierte Timings,
Geschwindigkeiten und Spannungen für Übertaktungsleistung
und Speichern neuer benutzerdefinierter Profile
durch den Einsatz eines programmierbaren PMIC.AMD
EXPO™ zertifiziertAMDs erweiterte Profile für
die Übertaktung.Von den weltweit führenden Motherboard–Herstellern
geprüft**Getestet und genehmigt,
damit du dein bevorzugtes Motherboard mit Zuversicht
einsetzen und aufrüsten kannst.Low–Profile–KühlkörperDie
neu gestalteten Kühlkörper in Schwarz oder Weiß
kombinieren kühnes Styling mit herausragender
Kühlfunktionalität.* Erfahre mehr über Megatransfers
pro Sekunde – MT/s steht für Megatransfers (Millionen
Übertragungen) pro Sekunde und stellt die effektive
Datenrate (Geschwindigkeit) von DDR (Double Data
Rate) SDRAM–Speicher in der Computertechnik dar.
Ein DDR–SDRAM–Speichermodul überträgt Daten mit
dem Anstieg und Abfall jedes Taktzyklus (1 Hz).Bsp.:
DDR4–3200 (PC4–3200)Taktrate: 1,600 MHzDatenrate:
3,200 MT/sBandbreite: 25,600 MB/s (25,6 GB/s)*
In den QVL–Listen (Qualified Vendor Lists (Liste
qualifizierter Verkäufer)) der weltweit führenden
Motherboard–Hersteller aufgeführt.*** Kingston
FURY™ Plug N Play–Speicher läuft in DDR5–Systemen
bis zu der Geschwindigkeit,
die das System–BIOS des Herstellers erlaubt. PnP
kann den Arbeitsspeichertakt nur so weit erhöhen,
wie es gemäß Hersteller–BIOS zulässig ist. Kingston
FURY Plug N Play DDR4–Produkte unterstützen die
XMP 3,0–Spezifikationen,
sodass eine Übertaktung auch durch das integrierte
XMP–Profil unterstützt wird.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
128 GB: 4 x 32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Tiefe
6.62 mm
Höhe
34.9 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.37
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5–44800)
Latenzzeiten
CL40 (40–40–40)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Spannung
1.25 V
Metallüberzug
Gold
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
Plug and Play, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram kingston, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
pro Stück
€ 6,90*
ab € 285,77*
€ 301,74*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,23*
€ 312,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 301,07*
€ 317,93*
3 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 303,48*
€ 320,02*
Lager 7405
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 320,89*
€ 339,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,32*
€ 403,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,53*
€ 402,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,39*
€ 397,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,84*
€ 396,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,89*
€ 381,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.