Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation Intel Core i7 13850HX / 2.1 GHz Win 11 Pro RTX 3500 Ada 32 GB RAM 1 TB SSD NVMe TLC 40.6 cm 16" IPS 1920 x 1200 NFC 802.11a/b/g/n/ac/ax W...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation Intel Core i7 13850HX / 2.1 GHz Win 11 Pro RTX 3500 Ada 32 GB RAM 1 TB SSD NVMe TLC 40.6 cm 16" IPS 1920 x 1200 NFC 802.11a/b/g/n/ac/ax W...
HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation Intel Core i7 13850HX / 2.1 GHz Win 11 Pro RTX 3500 Ada 32 GB RAM 1 TB SSD NVMe TLC 40.6 cm 16" IPS 1920 x 1200 NFC 802.11a/b/g/n/ac/ax W...
Artikel-Nr.:
     7405B-999610020
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     62V61EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197497649840
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks

HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation Intel Core i7 13850HX / 2.1 GHz Win 11 Pro RTX 3500 Ada 32 GB RAM 1 TB SSD NVMe TLC 40.6 cm 16" IPS 1920 x 1200 NFC 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 WLAN-Karte kbd: Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation - 40,6 cm (16") - Core i7 13850HX - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch Produkttyp: Mobile Workstation Betriebssystem: Win 11 Pro - Englisch/Deutsch Prozessor: Intel Core i7 (13th Gen) - 13850HX / 2,1 GHz, bis zu 5,3 GHz / 30 MB Cache Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) Speicherkapazität: 1 TB SSD - NVMe, TLC Bildschirm: 40,6 cm (16") WLED 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz - 142 ppi (Pixel pro Zoll) Grafik: NVIDIA RTX 3500 Ada / Intel UHD Graphics Videospeicher: 12 GB GDDR6 SDRAM Eingabegerät: Tastatur, Touchpad Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 WLAN-Karte, Gigabit Ethernet Batterie: 8 Zellen Besonderheiten: HP Tamper Lock Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 36,3 cm x 25 cm x 2,86 cm Gewicht: 2,4 kg Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Umweltschutzstandards: TCO Certified Notebooks 9, ENERGY STAR-qualifiziert

HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation Intel Core i7 13850HX / 2,1 GHz Win 11 Pro RTX 3500 Ada 32 GB RAM 1 TB SSD NVMe TLC 40,6 cm 16" IPS 1920 x 1200 NFC 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi–Fi 6E Bluetooth 5.3 WLAN–Karte kbd: Deutsch

Produktbeschreibung:

Intel® Core™ i7–13850HX (bis zu 5,3 GHz mit Intel®
Turbo Boost–Technologie,
30 MB L3–Cache, 20 Cores, 28 Threads) Windows
11 Pro WUXGA–Display mit 40,6 cm (16 Zoll) Diagonale
NVIDIA RTX™ 3500 Ada Generation Laptop GPU (12
GB GDDR6 dediziert 32 GB memory,
1 TB SSD storage Atemberaubende Leistung für einen
LaptopGehen Sie mit dem ZBook Fury Ihre intensivsten
Workflows an – mit CPU der Desktop–Klasse in einem Laptop.
Mit einer integrierten Grafik oder einer dedizierten Grafikkarte,
einem atemberaubenden Display und Funktionen für
die Zusammenarbeit können Sie 8K–Videos bearbeiten,
3D–Renderings vornehmen oder ML–Modelle trainieren.
Sichern Sie sich Leistung der Profiklasse für unterwegs.
Führen Sie mehrere anspruchsvolle Workflows gleichzeitig
aus Mit einer Intel®–CPU der Desktop–Klasse [1]
und einer integrierten Grafikeinheit oder separaten
Grafikkarte[[3] lassen sich grafikintensive Projekte
mühelos bewältigen.
Upgrade–fähig. Erweiterbar. Zukunftssicher Sichern
Sie sich Daten– und Arbeitsspeicher der Desktop–Klasse
mit Wachstumsmöglichkeiten.
Dank werkzeugfreiem Zugang zu den Komponenten
ist die Erweiterung einfach.
Schmaler Rahmen für einen größeren Anzeigebereich
Auf dem brillanten Display wirken Ihre Projekte
lebensecht und dank des Bildschirms mit einem
schmalen Rahmen sehen Sie mehr.
Windows 11 Mit Windows 11, das durch die HP Technologie
für Zusammenarbeit und Konnektivität unterstützt wird,
arbeiten Sie überall ohne Kompromisse hinsichtlich
Leistung und Sicherheit.
Flüssigkeitsabweisende Tastatur Unfälle passieren,
deshalb haben wir unsere Tastatur mit einer Ablauföffnung versehen,
damit kleine Mengen an verschütteter Flüssigkeit
für eine einfachere Reinigung an der Unterseite
abfließen können.
Branchenweit führende Sicherheitsmerkmale Erweiterte
Sicherheitsfunktionen sind standardmäßig verfügbar.
Mit Systemsicherheitsfunktionen wie HP Sure Start,
dem branchenweit ersten BIOS mit automatischer
Fehlerbehebung,
ist Ihr Gerät – und somit Ihre Daten und Ihre
Identität – optimal geschützt.
Intel® Core™ i7 Prozessor Führen Sie mit einem
Intel® Core™ i7 Prozessor mehrere CPU–intensive
Programme gleichzeitig aus,
ohne Kompromisse in Sachen Leistung einzugehen.
[1] HP Z Turbo Drive Hochgeschwindigkeitsspeicher
Sie können problemlos überall arbeiten mit lokalem
PCIe–Speicher,
der bis zu 6–mal schneller ist als SATA–SSDs und
bis zu 21–mal schneller als herkömmlicher Festplattenspeicher.
[2] [1] Die Multi–Core–Technologie dient zur Verbesserung
der Leistung bestimmter Software–Produkte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von
Intel ist kein Maß für höhere Leistung.[3] Optionale Funktion,
die zum Kaufzeitpunkt konfiguriert werden muss.[2]
Bei Festplatten ist 1 GB = 1 Milliarde Byte.
1 TB = 1 Billion Byte. Die tatsächliche Kapazität
nach Formatierung ist geringer.
Bis zu 30 GB der Systemplatte (bei Windows 10)
sind für die Software zur Systemwiederherstellung
reserviert.Haftungsausschluss für technische SpezifikationenEs
stehen nicht alle Funktionen in allen Editionen
oder Versionen von Windows zur Verfügung.
Das System erfordert möglicherweise aktualisierte
und/oder separat erworbene Hardware,
Treiber, Software oder ein BIOS–Update, damit
die Funktionen von Windows vollständig genutzt
werden können.
Windows wird automatisch aktualisiert und aktiviert.
Es sind ein High–Speed–Internetzugang und ein
Microsoft–Konto erforderlich.
Es fallen ggf. ISP–Gebühren an und es müssen im
Laufe der Zeit ggf.
zusätzliche Anforderungen für Updates erfüllt werden.
Siehe http://www.windows.com.Auf diesem System
ist die Windows 10 Pro–Software bereits vorinstalliert,
außerdem sind im Lieferumfang eine Lizenz für
die Windows 11 Pro Software und Wiederherstellungssoftware enthalten.
Sie können jeweils nur eine Version der Windows–Software verwenden.
Um zwischen den beiden Versionen zu wechseln,
müssen Sie eine Version deinstallieren und anschließend
die andere Version installieren.
Um einen Datenverlust zu vermeiden, müssen Sie
vor der Deinstallation und Installation von Betriebssystemen
sämtliche Daten (Dateien,
Fotos usw.) sichern.Die Multi–Core–Technologie
dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter
Software–Produkte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von
Intel ist kein Maß für höhere Leistung.Die Intel®
Turbo Boost Leistungsmerkmale variieren je nach Hardware–,
Software– und Systemkonfiguration. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter www.intel.com/technology/turboboost.In
Übereinstimmung mit der Support–Richtlinie von
Microsoft werden die Betriebssysteme Windows 8
und Windows 7 bei Produkten,
die mit Intel– und AMD–Prozessoren ab der 7. Generation
konfiguriert sind,
nicht von HP unterstützt. Unter http://www.support.hp.com
werden keine Treiber für Windows 8 oder Windows
7 bereitgestellt.Die Multi–Core–Technologie dient
zur Verbesserung der Leistung bestimmter Softwareprodukte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von
Intel ist kein Maß für höhere Leistung.Die Intel®
Turbo Boost–Leistungsmerkmale variieren je nach Hardware–,
Software– und allgemeiner Systemkonfiguration.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.intel.com/technology/turboboost.Die
optimale Dual–Channel–Leistung erfordert SODIMMs
derselben Größe und Geschwindigkeit in beiden
SpeicherkanälenIntel® gestattet es Architekturen
mit vier DIMM–Steckplätzen,
mit 2400 MT/s zu arbeiten.Die maximale Arbeitsspeicherkapazität
gilt für Windows–Betriebssysteme mit 64 Bit.
Bei Windows–Betriebssystemen mit 32 Bit steht
aufgrund von Systemressourcenanforderungen womöglich
Arbeitsspeicher oberhalb von 3 GB nicht vollständig
zur Verfügung.Bei Speicherlaufwerken ist 1 GB
= 1 Milliarde Byte.
1 TB = 1 Billion Bytes. Die tatsächliche Kapazität
nach der Formatierung ist geringer.
Bis zu 35 GB (für Windows) sind für Software zur
Systemwiederherstellung reserviert.Für die Funktion
im 6–GHz–Band erfordert Wi–Fi 6E einen separat
erhältlichen Wi–Fi 6E–Router.
Die Verfügbarkeit öffentlicher WLAN Access Points ist begrenzt.
Wi–Fi 6E ist mit vorhergehenden 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel.
Nur in Ländern verfügbar, in denen Wi–Fi 6E unterstützt
wird.Die WWAN–Nutzung erfordert den Erwerb eines
separaten Servicevertrags.
Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit
in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
Die Verbindungsgeschwindigkeiten variieren je
nach Standort,
Umgebung, Netzwerkbedingungen und anderen Faktoren.
4G LTE ist nicht auf allen Produkten und in allen
Regionen verfügbar.Mini DisplayPort 1.4 mit Grafikkarte,
1.2 mit UMA.Verwalten und überwachen Sie die Leistung
und den Zustand Ihres Akkus und passen Sie die
Ladeoptionen mit dem benutzerfreundlichen HP Power
Manager Dashboard an.Zur Anzeige von HD–Bildern
sind FHD– bzw.
HD–Inhalte erforderlich.Die Windows Hello Gesichtsauthentifizierung
nutzt eine Kamera,
die speziell für Infrarotnahaufnahmen (IR) konfiguriert wurde,
um Windows–Geräte zu authentifizieren und zu entsperren
oder um Ihr Microsoft Kennwort zu entsperren.Die
Prozessorgeschwindigkeit gibt den maximalen Leistungsmodus an.
Niedrigere Geschwindigkeit bei Prozessoren im
Akkuoptimierungsmodus.Das Netzteil mit 150 W kann
mit Intel UMA–Grafikkarten konfiguriert werden.
Das Netzteil mit 200 W kann mit NVIDIA A1000–
und A2000–Konfigurationen konfiguriert werden.
Das Netzteil mit 230 W kann mit NVIDIA A3000–
und –Konfigurationen konfiguriert werden.Zur Anzeige
von UHD–Bildern sind UHD–Inhalte erforderlich.Der
Funktionsumfang von HP BIOSphere Gen6 kann je
nach Plattform und Konfiguration variieren.Auflösungen
sind abhängig von der Bildschirmfunktionalität
sowie von den Einstellungen für die Auflösung
und Farbtiefe.SuperSpeed USB 20 Gbit/s ist mit
Thunderbolt™ 4 nicht verfügbar.Intel vPro® erfordert
Windows 10 Pro 64–Bit oder höher,
einen Prozessor mit vPro–Unterstützung, einen
vPro–fähigen Chipsatz,
vPro–fähiges kabelgebundenes LAN und/oder Wi–Fi
6E WLAN sowie TPM 2.0.
Für bestimmte Funktionen ist zusätzliche Software
von Drittanbietern erforderlich.
Die Funktionen von vPro® Essentials und Enterprise variieren.
Siehe http://intel.com/vproHP Cloud Recovery ist
für HP Elite und Pro Desktop–PCs und Laptops mit
Intel®– oder AMD–Prozessoren verfügbar und erfordert eine offene,
kabelgebundene Netzwerkverbindung. Hinweis: Vor
der Verwendung müssen wichtige Dateien,
Daten, Fotos, Videos usw. gesichert werden, um
Datenverluste zu vermeiden.
Details finden Sie unter https://support.hp.com/de–de/document/c7405–05115630.HP
Sure Click erfordert Windows 10 oder 11 Pro oder höher.
Vollständige Details unter://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.Miracast
ist eine Wireless–Technologie,
mit der Sie Ihren PC–Bildschirm auf Fernseher,
Projektoren und Streaming–Media–Player projizieren können,
die Miracast ebenfalls unterstützen. Mit Miracast
können Sie auf Ihrem PC erarbeitete Inhalte teilen
und als Präsentation vorführen.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://windows.microsoft.com/de–de/windows–8/project–wireless–screen–miracast.Auf
ausgewählten HP PCs mit Windows 10 oder höher
und Intel–Prozessoren verfügbar.Das HP Manageability
Integration Kit kann unter http://www.hp.com/go/clientmanagement
heruntergeladen werden.Absolute Persistence Module:
Absolute Agent ist bei Lieferung deaktiviert und
wird aktiviert,
sobald der Kunde ein erworbenes Abonnement aktiviert.
Abonnements können mit einer Laufzeit von mehreren
Jahren erworben werden.
Service ist eingeschränkt, Informationen zur Verfügbarkeit
außerhalb der USA erhalten Sie von Absolute.
Bei der Absolute Recovery Guarantee handelt es
sich um eine beschränkte Garantie.
Es gelten bestimmte Bedingungen. Die vollständigen
Informationen finden Sie unter: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace–agreement.
Data Delete ist ein optionaler Service, der von
Absolute Software zur Verfügung gestellt wird.
Bei Verwendung ist die Recovery Guarantee nichtig.
Um den Data Delete–Service zu nutzen, müssen Kunden
zuerst eine Vereinbarung zur Vorabautorisierung
unterzeichnen und benötigen entweder eine PIN
oder müssen mindestens ein RSA SecurID–Token von
Absolute Software erwerben.Die tatsächliche Helligkeit
ist mit HP Sure View oder Touchscreen niedriger.Data
Science Stack ist nur für ausgewählte Geräten
verfügbar.Das Sicherheitsschloss für die Sicherheitsschlossvorrichtung
ist separat erhältlich.Für HP Support Assistant
sind Windows und Internetzugriff erforderlich.HP
Connection Optimizer erfordert Windows 10.Akku
ist intern und nicht durch den Kunden austauschbar.
Wartung nach Garantie. Akkus haben eine einjährige
beschränkte Garantie,
Long–Life–Akkus entweder eine 1–Jahres– oder 3–Jahres–Garantie
(je nach Plattform).HP Sure Start Gen6 ist für
ausgewählte HP PCs verfügbar.HP Fact Charge lädt
innerhalb von 30 Minuten um bis zu 50 %,
wenn das System ausgeschaltet ist oder sich im
Standby–Modus befindet.
Es ist ein Netzteil mit einer Mindestkapazität
von 65 Watt erforderlich.
Wenn eine Ladekapazität von 50 % erreicht ist,
wird wieder mit normaler Geschwindigkeit geladen.
Die Ladezeit kann je nach Systemtoleranz um +/–10 %
variieren.HP Tamper Lock wird unter dem Betriebssystem
Ubuntu nicht unterstützt.Basierend auf EPEAT®–Registrierung
in den USA gemäß IEEE 1680.1–2018 EPEAT®.
EPEAT®–Status variiert je nach Land. Weitere Informationen
unter www.epeat.net.Externe Netzteile,
WWAN–Module, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte
sind nicht inbegriffen.
Nach dem Kauf erworbene Ersatzteile sind möglicherweise
nicht halogenarm.HP Smart Support sammelt beim
ersten Start des Produkts automatisch die notwendigen
Telemetriedaten,
um Konfigurationsdaten auf Geräteebene und Einblicke
in den Zustand des Geräts zu liefern,
und ist auf ausgewählten Produkten über HP Factory
Configuration Services vorinstalliert oder per
Download verfügbar.
Weitere Informationen zur Aktivierung von HP Smart
Support oder zum Download finden Sie unter http://www.hp.com/smart–support.GbE:
Der Begriff „10/100/1000“ oder „Gigabit–Ethernet“
gibt die Kompatibilität mit dem IEEE–Standard
802.3ab für Gigabit–Ethernet an und bedeutet keine
tatsächliche Betriebsgeschwindigkeit von 1 Gbit/s.
Für Hochgeschwindigkeitsübertragungen ist eine
Verbindung zu einem Gigabit Ethernet–Server und
entsprechender Netzwerkinfrastruktur erforderlich.Dual–Mikrofon–Array,
wenn mit optionaler Webcam und optionalem nach
außen gerichtetem Mikrofon ausgestattet.Der integrierte
HP Sure View Reflect–Sichtschutz ist eine optionale Funktion,
die beim Kauf konfiguriert werden muss, und ist
für die Verwendung im Querformat vorgesehen.Für
Methoden vorgesehen,
die in der „Clear“–Löschmethode in der National
Institute of Standards and Technology Special
Publication 800–88 beschrieben sind.
Plattformen mit Intel® Optane™ werden von HP Secure
Erase nicht unterstützt.HDMI 2.0b mit Grafikkarte,
1.4 mit UMA.HP Sure Recover Gen3 ist für ausgewählte
HP PCs verfügbar und erfordert eine offene Netzwerkverbindung.
Sichern Sie vor der Verwendung von HP Sure Recover
alle wichtigen Daten,
Fotos, Videos usw., um einen Datenverlust zu vermeiden.HP
Sure Run Gen3 ist für ausgewählte HP Pro,
Elite und Workstation PCs mit ausgewählten Intel®–
oder AMD–Prozessoren verfügbar,
die auf Windows 10 oder 11 Pro oder höher basieren.Ausgewählte
HP Produkte werden durch HP Presence optimiert.
Die Funktionen variieren je nach Plattform. Für
die HP Konferenzfunktionen werden Windows und
die neueste myHP–App benötigt,
die über das Internet oder über sofpaq auf der
HP Support–Website heruntergeladen werden kann.
Voraussichtlich verfügbar ab Frühjahr 2023.Die
tatsächliche Akkukapazität in Wattstunden (Wh)
kann von der Auslegungskapazität abweichen.
Die Akkukapazität nimmt mit der Zeit und in Abhängigkeit von Lagerung,
Nutzung, Umgebung, Temperatur, Systemkonfiguration,
geladenen Anwendungen, Funktionen, Energiemanagement–Einstellungen
und sonstigen Faktoren ab.Die maximale Geschwindigkeit
von 40 Gbit/s von Thunderbolt™ 4 und USB4™ wird
zwischen den verschiedenen Datenströmen aufgeteilt.Das
SD 7.1–Medienlesegerät unterstützt SD 4.0–Karten
bei SD 3.0–Geschwindigkeiten mit jedem SD 7.0–Host.
Die SD 7.0–Karte wird voraussichtlich später im
Jahr 2022 verfügbar sein.HP Easy Clean erfordert
Windows 10 RS3 oder höher und deaktiviert nur die Tastatur,
den Touchscreen und das Clickpad. Anschlüsse werden
nicht deaktiviert.
Reinigungsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Englisch/Deutsch
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13850HX / 2,1 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,3 GHz
Anz. der Kerne
20 Kerne
Cache
L3 – 30 MB
Chipsatz
Intel WM790
Funktionen
Hyper–Threading–Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
128 GB
Technologie
DDR5 SDRAM – non–ECC
Geschwindigkeit
5600 MHz
Nenndrehzahl
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
4
Leere Steckplätze
2
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe), TLC–Speicherzellen
Bildschirm
Typ
40,6 cm (16") – IPS
LCD–Hintergrundbeleuchtung
WLED–Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
142
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Schmale Blende, Low Blue Light–Technologie, stromsparend, WUXGA Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP +PSR2
Tastaturname
HP Premium Quiet Keyboard
Audio & Video
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA RTX 3500 Ada / Intel UHD Graphics
Videospeicher
12 GB GDDR6 SDRAM
Kamera
Ja
Auflösung
5 Megapixel
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera, 88° Bildwinkel, HP Auto Frame
Ton
Zwei Stereo–Lautsprecher, HP World Facing Microphone / digitales Dual–Array–Mikrofon
Codec
Realtek ALC3315
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Audiofunktionen
Ausgang: Bang & Olufsen Audio, diskrete Verstärker, 200 Hz Bass Roll Off
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Lautstärkenregler, Multitouch–Touchpad, Gestenfunktion, Bildsensor, Glas–Touchpad, spritzwassergeschützt, DuraKeys
Kommunikationsformen
Drahtlos
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3 WLAN–Karte
Bluetooth–Klasse
Klasse 2
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211 – PCI Express Mini Card (M.2)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Intel I219–V
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Besonderheiten
Miracast, Wake–on–LAN (WOL), Dual–Strom (2x2), MU–MIMO, CNVi
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, W–Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Batterie
Technologie
8 Zellen Lithium–Polymer
Kapazität
95 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
230 Watt, 19.5 V, 25 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Mini DisplayPort 1.4 ¦ LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (SD–Karte, SDHC–Karte, SDXC–Karte, SDUC–Karte)
Software
Software inbegriffen
HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Security Manager, HP Device Access Manager, HP JumpStart, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Recover Gen3, HP Sure Run Gen3, HP BIOSphere Gen6, myHP, HP Noise Cancellation Software, HP Admin, HP Easy Clean, HP Smart Support, Data Science Stack, HP Client Security Suite Gen7, HP Sure Start Gen6
Verschiedenes
Integrierte Optionen
HP Tamper Lock
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card–Lesegerät
Leistungsmerkmale
BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, Pre–boot Authentication, Master Boot Record Security, HP Secure Platform
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano–Sicherheits–Slot
Zubehör im Lieferumfang
HP 230 Watt Smart PFC Slim AC–Netzteil
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A–Tick, ICES, KC, CIT, halogenarm, IEEE 1680, ICCP, MIL–STD–810H, BNCI
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36,3 cm x 25 cm x 2,86 cm
Gewicht
2,4 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
– TCO Certified Notebooks 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie – Batterie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.5 g @ RMS (random)

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.602,67*
€ 2.671,36*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.596,04*
€ 2.671,37*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.734,91*
€ 2.804,92*
Frei Haus
ab € 2.753,76*
€ 2.830,18*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.804,92*
€ 3.337,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.797,63*
€ 3.329,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.763,12*
€ 3.288,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.743,67*
€ 3.264,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.734,91*
€ 3.254,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,22*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,91*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,34*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,76*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 32,86*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 27,96*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,84*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,64*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 31,38*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 36,18*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,16*
Zubehör
Poly
8X216AA
ab € 20,06*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 24,93*
Zubehör
Poly
767F6AA
ab € 23,43*
Zubehör
Poly
767F8AA
ab € 26,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.