Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z2 G9 TWR CI7-13700K Workstation 1.000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Z2 G9 TWR CI7-13700K Workstation 1.000 GB
HP Z2 G9 TWR CI7-13700K Workstation 1.000 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999610098
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5F118EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197497650204
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

HP Z2 G9 TWR CI7-13700K Workstation 1.000 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Workstation Z2 G9 - Tower - Core i7 13700K 3,4 GHz - 32 GB - SSD 1 TB - Deutsch Typ: Workstation - Tower Höhe (Rack-Einheiten): 4U Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: 1 x Intel Core i7 (13th Gen) 13700K / 3,4 GHz (, bis zu 5,4 GHz, (16 Kerne) Prozessorsockel: LGA1700-Sockel Wichtigste Prozessormerkmale: Hyper-Threading-Technologie, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0 Cache-Speicher: 30 MB L3 Cache pro Prozessor: 30 MB RAM: 32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)) Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Multi-GPU-Konfiguration: 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU Grafik-Controller: PCIe 4.0 x16 - NVIDIA RTX A4000 / Intel UHD Graphics 770 Videospeicher: 16 GB GDDR6 SDRAM Netzwerk: 1GbE Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Software inbegriffen: HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP System Software Manager (kostenloser Download), HP ZCentral Remote Boost, HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager Gen 4, HP Performance Advisor 3.0 Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,9 cm x 38,5 cm x 35,6 cm Gewicht: 7,2 kg

HP Z2 G9 TWR CI7–13700K Workstation 1.000 GB

Produktbeschreibung:

Intel® Core™ i7–13700K (bis zu 5,4 GHz mit Intel®
Turbo Boost–Technologie,
30 MB L3–Cache, 16 Kerne, 24 Threads) Windows
11 Pro NVIDIA RTX™? A4000 (16 GB GDDR6 dedizierter
Grafikspeicher) 32 GB memory,
1 TB SSD storage Leistung der Profiklasse. Heute
und morgenErleben Sie beispiellose Leistung für
Ihre professionellen Workflows.
Der Z2 Tower kann Multithread–Anwendungen reibungslos
ausführen und ermöglicht ein schnelles Rendern,
Simulieren und jetzt auch Ray–Tracing in Echtzeit.
Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern, sind
Upgrades dank der beeindruckenden Erweiterbarkeit
ein Kinderspiel.
Der neue Maßstab für leistungsfähige Einsteiger–Workstations
Entwickelt für ungedrosseltes Arbeiten.
Rendern, simulieren und ray–tracen in Echtzeit
ohne Überhitzung oder Verzögerungen.
Erweiterbar. Leistung, die Sie voranbringt Mit
Platz für Erweiterungen und werkzeuglosem Zugriff
können Sie einfach Upgrades durchführen und Komponenten hinzufügen,
wenn sich Ihr Bedarf verändert.. ISV–zertifiziert
Arbeiten Sie zuversichtlich mit dem Wissen,
dass Ihr PC mit führenden Softwareanwendungen
zertifiziert ist,
um Spitzenleistung sicherzustellen[3] [3] Software
von Drittanbietern ist separat erhältlich.Haftungsausschluss
für technische SpezifikationenEs stehen nicht
alle Funktionen in allen Editionen oder Versionen
von Windows zur Verfügung.
Das System erfordert möglicherweise aktualisierte
und/oder separat erworbene Hardware,
Treiber, Software oder ein BIOS–Update, damit
die Funktionen von Windows vollständig genutzt
werden können.
Windows wird automatisch aktualisiert und aktiviert.
Es sind ein High–Speed–Internetzugang und ein
Microsoft–Konto erforderlich.
Es fallen ggf. ISP–Gebühren an und es müssen im
Laufe der Zeit ggf.
zusätzliche Anforderungen für Updates erfüllt werden.
Siehe http://www.windows.com.Detaillierte Informationen
zur Betriebssystem–/Hardwareunterstützung für
Linux unter http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.Die
Multi–Core–Technologie dient zur Verbesserung
der Leistung bestimmter Softwareprodukte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungs–Workload
und Ihrer Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, die Markenbezeichnungen und/oder
die Benennung von Intel stellen keinen Maßstab
für höhere Leistung dar.Für den vollen Funktionsumfang
von Intel® vPro™ sind Windows 11 Pro 64–Bit,
ein Prozessor mit vPro–Unterstützung, ein vPro–fähiger Chipsatz,
eine vPro–fähige LAN– und/oder WLAN–Karte und
TPM 2.0 erforderlich.
Für bestimmte Funktionen ist zusätzliche Software
von Drittanbietern erforderlich.
Siehe http://intel.com/vpro.Die Multi–Core–Technologie
dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter
Softwareprodukte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von
Intel ist kein Maß für höhere Leistung.Die Intel®
Turbo Boost–Leistungsmerkmale variieren je nach Hardware–,
Software– und allgemeiner Systemkonfiguration.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.intel.com/technology/turboboost.Bei
installiertem Thunderbolt werden der Flexible
I/O–Anschluss und ein PCIe–Steckplatz belegt.Tastatur
und Maus sind optional oder als Add–on–Feature
erhältlich.Für das Netzteil mit 550 W,
Wirkungsgrad 92 %, Weitbereich, Active PFC ist
ein bestimmtes Gehäuse erforderlich.Die Vervielfältigung
urheberrechtlich geschützter Materialien ist untersagt.
Tatsächliche Geschwindigkeit kann variieren. Die
Kompatibilität von Heim–DVD–Playern und DVD–ROM–Laufwerken
mit Double–Layer–Medien variiert stark je nach Modell.
Hinweis: DVD–RAM kann keine Medien im Format 2,6
GB einseitig/5,2 GB doppelseitig,
Version 1.0, lesen oder beschreiben.Bei Blu–ray
können Probleme mit bestimmten Disks,
der digitalen Verbindung, der Kompatibilität und/oder
der Leistung auftreten,
dies ist jedoch nicht auf einen Produktmangel
zurückzuführen.
Eine fehlerfreie Wiedergabe kann nicht auf allen
Systemen garantiert werden.
Einige Blu–ray–Titel erfordern zur Wiedergabe
möglicherweise eine digitale DVI– oder HDMI–Verbindung
und Ihr Display erfordert eventuell HDCP–Unterstützung.
HD–DVD–Filme können auf diesem Desktop–PC nicht
abgespielt werden.Basierend auf EPEAT®–Registrierung
in den USA gemäß IEEE 1680.1–2018 EPEAT®.
EPEAT®–Status variiert je nach Land. Weitere Informationen
unter www.epeat.net.HP ZCentral Remote Boost ist
auf Z Workstations nicht vorinstalliert.
Die Software kann jedoch heruntergeladen werden
und lässt sich auf allen Desktop– und Laptop–Geräten
der Z Serie ohne Kauf einer Lizenz ausführen.
Bei Sendergeräten, die nicht der Z Serie angehören,
müssen eine unbefristete Einzellizenz oder unbefristete
Floating–Lizenz für jede gleichzeitig ausgeführte
Version sowie ZCentral Remote Boost Software Support
erworben werden.
Für ZCentral Remote Boost ist das Betriebssystem Windows,
RHEL (7 oder 8), UBUNTU 18.04 LTS oder HP ThinPro
7 erforderlich.
Das Betriebssystem MacOS (ab 10.13) wird nur auf
der Empfängerseite unterstützt.
Erfordert einen Netzwerkzugang. Die Software kann
unter hp.com/ZCentralRemoteBoost heruntergeladen
werden.HP Performance Advisor–Software – HP Performance
Advisor ist für Sie einsatzbereit,
damit Sie vom ersten Tag an und langfristig das
Beste aus Ihrer HP Workstation herausholen können.
Weitere Informationen und Download unter: https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance–advisor.htmlFür
HP Support Assistant sind Windows und Internetzugriff
erforderlich.Das HP Manageability Integration
Kit steht auf der Website http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
zum Download bereit.HP Client Security Manager
Gen7 erfordert Windows und ist für ausgewählte
HP PCs verfügbar.Der Funktionsumfang von HP BIOSphere
Gen6 kann je nach Plattform und Konfiguration
variieren.HP Sure Click erfordert Windows 11 Pro
oder Enterprise.
Vollständige Details unter https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.HP
Sure Start Gen7 ist für ausgewählte HP PCs und
Workstations verfügbar.
Informationen zur Verfügbarkeit, siehe Produktspezifikationen.HP
Sure Run Gen5 ist auf ausgewählten HP PCs verfügbar
und erfordert Windows 10 oder neuer.HP Sure Recover
Gen4 ist für ausgewählte HP PCs verfügbar und
erfordert eine offene Netzwerkverbindung.
Um Datenverlust zu vermeiden, müssen Sie wichtige Dateien,
Daten, Fotos, Videos usw. vor der Verwendung von
HP Sure Recover sichern.HP Secure Erase ist für
Methoden vorgesehen,
die in der „Clear“–Löschmethode in der National
Institute of Standards and Technology Special
Publication 800–88 beschrieben sind.
Plattformen mit Intel® Optane™ werden von HP Secure
Erase nicht unterstützt.HP Sure Sense erfordert
Windows 11 Pro oder Enterprise und unterstützt
Microsoft Internet Explorer,
Google Chrome™ und Chromium™. Zu den unterstützten
Anhängen zählen u.
a. Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)–
und schreibgeschützte PDF–Dateien,
wenn Microsoft Office oder Adobe Acrobat installiert
ist.Bei HP ist eine zertifizierte,
vorab geladene Version von Ubuntu® 20.04 LTS für
diese Plattform verfügbar.Wireless Access Point
und Internet–Service sind erforderlich und separat erhältlich.
Die Verfügbarkeit öffentlicher Wireless Access
Points ist beschränkt.
Wi–Fi 6 (802.11ax) ist mit vorhergehenden 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel.Da manche Speichermodule anderer
Hersteller nicht dem Industriestandard entsprechen,
empfehlen wir, Speicher der Marke HP zu verwenden,
um Kompatibilität zu gewährleisten. Bei gemischten
Arbeitsspeichergeschwindigkeiten wird das System
mit der niedrigeren Geschwindigkeit betrieben.Intel
I350–T4 GbE NIC mit 4 Anschlüssen ist nur AMO.TCO
Certified–Konfigurationen erhältlich,
wenn ENERGY STAR–Konfigurationen mit USB Type–C–Anschluss
ausgewählt werden.
ENERGY STAR verfügbar mit einer Kombination aus
Hochleistungs–CPUs,
Hochleistungs–GPUs und ausgewählten Arbeitsspeicherkonfigurationen.NVIDIA®
T400 (2 GB GDDR6 dediziert) erreicht Ende 2022
möglicherweise das Ende ihrer Lebensdauer.HP Sure
Admin erfordert Windows 10 oder neuer,
HP BIOS, HP Manageability Kit von http://www.hp.com/go/clientmanagement
und die Smartphone–App HP Sure Admin Local Access
Authenticator aus dem Android– oder Apple–Store.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Workstation
Formfaktor des Produktes
Tower – 4U
Sensoren
HP Tamper Lock
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700K
Taktfrequenz
3,4 GHz (P–Kern) / 2,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,4 GHz (P–Kern) / 4,2 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
16 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
24 MB
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper–Threading–Technologie, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
CPU–Anschluss
LGA1700–Sockel
Chipsatz
Intel W680
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 30 MB
Cache pro Prozessor
30 MB
RAM
Installierte Anzahl
32 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – non–ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
2 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC–Speicherzellen
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Schnittstellen Typ
PCIe 4.0 x16
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A4000 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher
16 GB GDDR6 SDRAM
Bandbreite
448 GBps
Videoschnittstellen
DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
HP 320K
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
HP 320M
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), ACPI–Support, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), PXE 2.1 support, Intel Active Management Technology (AMT) 15
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" (13,3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8,9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 5.0 x16 – volle Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 – volle Länge, volle Höhe (x1 Modus, offen) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 – volle Länge, volle Höhe (offenes Ende) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 – volle Länge, volle Höhe (x4–Modus) ¦ 3 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card – 2280 (PCIe 4,0 x4 Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230 (PCIe 3.0 x1–Modus und Intel CNVi WLAN–Modul)
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (CTIA und OMTP Headset–Support) ¦ 6 x USB 3.2 Gen 2 (4 vorn, 2 hinten) (einer dieser lädt) ¦ 1 x Audio–Eingang ¦ 1 x Audio–Ausgang ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 3 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140–2, WEEE, Energy–Related Products (ErP) Lot 6, CECP, SEPA, halogenarm
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90 – 269 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
700 Watt
Effizienz
92%
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Software
HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP System Software Manager (kostenloser Download), HP ZCentral Remote Boost, HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager Gen 4, HP Performance Advisor 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
16,9 cm
Tiefe
38,5 cm
Höhe
35,6 cm
Gewicht
7,2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29,5 cm
Transporttiefe
49 cm
Transporthöhe
51,8 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, hp komplett-pc, hp komplettsysteme, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 2.026,44*
€ 2.180,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.078,93*
€ 2.234,30*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 2.194,48*
€ 2.347,06*
Frei Haus
ab € 2.207,00*
€ 2.361,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.223,28*
€ 2.375,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.347,06*
€ 2.793,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.309,96*
€ 2.748,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.235,77*
€ 2.660,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.211,03*
€ 2.631,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.194,48*
€ 2.611,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,21*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,26*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,51*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,42*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,99*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,72*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,14*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,54*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 227,33*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 69,66*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.