| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999610211 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029164125561 |
| |
|
| | |
| eQ-3 AG Homematic IP Funk-Rauchwarnmelder mit Q-Label 3er Set Frühzeitige Erkennung von gefährlichen Rauchentwicklungen durch beginnende Brände und Alarmierung über die laute Sirene.Der Rauchwarnmelder ist Teil des Smart-Home-Systems erkennt seiner optisc Artikeldetails: eQ–3 AG Homematic IP Funk–Rauchwarnmelder mit Q–Label 3er Set Frühzeitige Erkennung von gefährlichen Rauchentwicklungen durch beginnende Brände und Alarmierung über die laute Sirene.Der Rauchwarnmelder ist Teil des Smart–Home–Systems erkennt seiner optischen Streulicht–Sensoreinheit zuverlässig Rauchgasentwicklungen in der Raumluft. Im Gegensatz zu den meisten anderen Rauchwarnmeldern bringt Warnmelder zahlreiche innovative Funktionen mit. So arbeiten alle einem System betriebenen im Kollektiv zusammen – wird also beispielsweise Keller ein Brand detektiert melden auch Etagen Räumen Gefahr.Darüber hinaus warnen Melder nicht nur akustisch per Sirene sondern eingebauter LED–Notbeleuchtung welche gleichzeitig als Sichthilfe stark verrauchten dienen kann.Die Stromversorgung übernehmen zwei fest verbaute Lithium Batterien für bis 10 Jahre Strom versorgen können. Dank problemlosen Erweiterbarkeit können bei Bedarf 40 Access Point betrieben werden. Fällt aus bleiben ohne direkt miteinander vernetzt damit voll einsatzbereit. > Highlights– Optischer Streulicht–Rauchwarnmelder Q–Label. Zertifiziert nach EN 14604 vfdb 14–01 das KRIWAN Testzentrum– Wartungsfrei eine eingebaute Batterie Jahren Batterielebensdauer– LED–Notbeleu Produktbeschreibung: Lieferzeit in Werktagen: 1 Technische Details: |
| | |
| | | |
| | | |
| |