Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Paperwhite Kids 16 GB E-Book-Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Paperwhite Kids 16 GB E-Book-Reader
Amazon Paperwhite Kids 16 GB E-Book-Reader
Artikel-Nr.:
     7405B-999610460
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09TM2S6T1
EAN/GTIN:
     0840268985189
Suchbegriffe:
Tablets
PC & Notebook

Amazon Paperwhite Kids 16 GB E-Book-Reader

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Amazon Kindle Paperwhite Kids Edition - 11. Generation - eBook-Reader - 16 GB - 17,3 cm (6.8") - mit Cover Emerald Forest Produkttyp: eBook-Reader Bildschirm: 17,3 cm (6.8") einfarbig Paperwhite (300 ppi (Pixel pro Zoll)) - Touchscreen Speicherkapazität: 16 GB Wireless Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi Unterstützte Textformate: EPUB, DOCX, PDF, TXT, DOC, HTML, PRC (Mobipocket), AZW, AZW3, MOBI Bildformate: GIF, JPEG, PNG Akkubetriebszeit: Bis zu 70 Tag(e) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,92 cm x 1,35 cm x 17,55 cm Gewicht: 321 g Farbe: Schwarz Kombiniert mit: Cover Emerald Forest

Amazon Paperwhite Kids 16 GB E–Book–Reader

Produktbeschreibung:

KONZENTRIERTES LESEN OHNE ABLENKUNGENEINE BIBLIOTHEK,
DIE IN DIE TASCHE PASSTSO WIRD LESEN LEICHTERWASSERFEST
(IPX8)2 JAHRE SORGLOS–GARANTIELICHT MIT VERSTELLBARER
FARBTEMPERATURTagsüber.
Abends. Unterwegs.Gutes Lesen tagsüber und am
Abend: Kindle Paperwhite Kids verfügt über ein
Licht mit einstellbarer Farbtemperatur,
mit dem das Display von Weiß bis zu warmem Bernstein
eingestellt werden kann.In Kürze verfügbar: Für
klare Regeln zur Bettzeit – Stellen Sie im Eltern
Dashboard eine feste Schlafenszeit ein.Bei vielen
Büchern sind Schriftgröße und Schriftart an persönliche
Vorlieben und Fähigkeiten anpassbar.
Ein eingebauter Vokabeltrainer hilft bei der Erweiterung
des Wortschatzes.
Zudem steht die optionale Schriftart „OpenDyslexic“
zur Verfügung,
die manche Leser mit Lese– und Rechtschreibschwäche
bevorzugen.Wasserfest & Sorglos–GarantieKindle
Paperwhite Kids ist wasserfest (unter Laborbedingungen
nach IPX8 zertifiziert).
Er wurde im Labor darauf getestet, gegen versehentliches
Eintauchen in bis zu zwei Meter tiefes Süßwasser
für bis zu 60 Minuten und in bis zu 0,25 cm tiefes
Salzwasser für bis zu 3 Minuten geschützt zu sein.
Erfahren Sie mehr.Dank der 2 Jahre Sorglos–Garantie
können Sie das Gerät zurückschicken,
falls es kaputtgehen sollte, und wir ersetzen es kostenlos.
Mehr dazuDie stabile Hülle schützt das Gerät vor
Kratzern und bleibt mit Magneten sicher verschlossen.
Beim Öffnen wird Kindle Paperwhite Kids automatisch aktiviert,
beim Schließen in den Ruhemodus versetzt. Die
Hülle ist in mehreren Designs erhältlich.Benutzerfreundliche
KindersicherungIm Eltern Dashboard können Sie
viele Einstellungen vornehmen: Die Kinderbuch–Auswahl
altersgerecht anpassen,
weitere Bücher aus Ihrer persönlichen Kindle–Bibliothek freigeben,
den Lesefortschritt nachvollziehen und vieles mehr.
Kindle Paperwhite Kids wurde speziell für Kinder
entwickelt und bietet Kindern keinen Zugriff auf Shops,
das Internet oder soziale Medien.Geschichten zum
HörenMit Kindle Paperwhite Kids kann Ihr Kind
nicht nur lesen,
sondern auch Audible Hörbücher und –Hörspiele anhören.
Amazon Kids+ enthält zahlreiche Hörbücher und Hörspiele,
darunter „Bibi & Tina“ und „Das Magische Kochbuch“
– ganz einfach Bluetooth–fähige Lautsprecher oder
Kopfhörer mit Kindle Paperwhite Kids verbinden
und loshören!Hinweis: Kindle–Geräte unterstützen
kein Immersion Reading (Text hören und gleichzeitig
auf der Seite hervorgehoben lesen).Jeder Tag ist
„Tag der Erde“Man muss kein Umweltwissenschaftler sein,
um nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Bei
der Entwicklung dieses Kindle–Geräts haben wir
in folgenden Aspekten auf Nachhaltigkeit geachtet:Material60
% der für das Gerät verwendeten Kunststoffe wurden
durch die Wiederverwertung von Verbraucherabfällen
gewonnen.70 % des für das Gerät verwendeten Magnesiums
wird durch Recycling gewonnen.Geräte–verpackung95
% der Verpackung dieses Geräts bestehen aus Holzfaserwerkstoffen,
die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern
oder recycelten Quellen bezogen wurden.Saubere
EnergieAmazon baut neue Wind– und Solarparks,
um saubere Energie zu produzieren, die dem Stromverbrauch
dieses Geräts entspricht.Zweite Chancen für GeräteEines
Tages wollen Sie Ihr Gerät möglicherweise eintauschen
oder recyceln.
Wenn es so weit ist, bietet Amazon Second Chance
vielfältige Möglichkeiten.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
eBook–Reader
Kombiniert mit
Cover Emerald Forest
Bildschirm
Typ
17,3 cm (6.8") einfarbig Paperwhite
Auflösung
(300 ppi (Pixel pro Zoll))
Farbtiefe
16 Grautöne (4–bit)
Touchscreen
Ja
Merkmale
Blendfreie
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
16 GB
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
Bluetooth, Wi–Fi
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA, WPA2, WPS
EBook–Lesegerät
Unterstützte Textformate
EPUB, DOCX, PDF, TXT, DOC, HTML, PRC (Mobipocket), AZW, AZW3, MOBI
Bildformate
GIF, JPEG, PNG
Funktionen
VoiceView, einstellbares warmweißes Licht, 17 LED–Lichter, OpenDyslexic Schriftart
Multimedia
Unterstützte Digital Audio Standards
AAX
Software
Vorinstallierte Software
Vocabulary Builder, Amazon Kids+ (1 Jahr Abonnement)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB–C
Batterie
Betriebszeit
Bis zu 70 Tag(e)
Ladezeit
2 Stunden
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Leistungsmerkmale
Wasserfest, Kindersicherung
Enthaltene Kabel
USB–C Ladekabel
Kennzeichnung
IPX8
Abmessungen und Gewicht
Breite
12,92 cm
Tiefe
1,35 cm
Höhe
17,55 cm
Gewicht
321 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
2 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.