Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo D1 Selbstklebend Schwarz auf Blau Rolle 0,9 cm x 7 m 1 Kassetten Etikettenband für LabelMANAGER 120P 210D 220P 350D 450D LabelPOINT 250 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo D1 Selbstklebend Schwarz auf Blau Rolle 0,9 cm x 7 m 1 Kassetten Etikettenband für LabelMANAGER 120P 210D 220P 350D 450D LabelPOINT 250 350
Dymo D1 Selbstklebend Schwarz auf Blau Rolle 0,9 cm x 7 m 1 Kassetten Etikettenband für LabelMANAGER 120P 210D 220P 350D 450D LabelPOINT 250 350
Artikel-Nr.:
     7405B-999610923
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Dymo D1 Selbstklebend Schwarz auf Blau Rolle 0,9 cm x 7 m 1 Kassetten Etikettenband für LabelMANAGER 120P 210D 220P 350D 450D LabelPOINT 250 350

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO D1 - Etikettenband - 1 Kassette(n) - Rolle (0,9 cm x 7 m) Produkttyp: Etikettenband Klebstofftyp: Selbstklebend Mediengröße: Rolle (0,9 cm x 7 m) Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Schwarz auf Blau Enthaltene Menge: 1 Kassette(n) Kompatibel mit: LabelMANAGER 120P, 210D, 210D Kit, 210D Kit Case, 220P, 220P Kit, 220P Kit Case, 350D, 450D; LabelPOINT 250, 250 Kit Case, 350, 350 Kit Case

Dymo D1 Selbstklebend Schwarz auf Blau Rolle 0,9 cm x 7 m 1 Kassetten Etikettenband für LabelMANAGER 120P 210D 220P 350D 450D LabelPOINT 250 350

Produktbeschreibung:

Bandfarbe: Blau · Kompatible Geräte (nur für Suche): LabelManager 100,LabelManager 120P,LabelManager 150,LabelManager 160,LabelManager 200,LabelManager 210D,LabelManager 220P,LabelManager 260P,LabelManager 280,LabelManager 300,LabelManager 350,LabelManager 350D,LabelManager 360D,LabelManager 400,LabelManager 420P,LabelManager 450,LabelManager 450D,LabelManager 500TS,LabelManager PC,LabelManager PC2,LabelManager PnP,LabelManager Wireless PnP,LabelPoint 100,LabelPoint 150,LabelPoint 200,LabelPoint 250,LabelPoint 300,LabelWriter Duo · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelManager 100,LabelManager 120P,LabelManager 150,LabelManager 160,LabelManager 200,LabelManager 210D,LabelManager 220P,LabelManager 260P,LabelManager 280,LabelManager 300,LabelManager 350,LabelManager 350D,LabelManager 360D,LabelManager 400,LabelManager 420P,LabelManager 450,LabelManager 450D,LabelManager 500TS,LabelManager PC,LabelManager PC2,LabelManager PnP,LabelManager Wireless PnP,LabelPoint 100,LabelPoint 150,LabelPoint 200,LabelPoint 250,LabelPoint 300,LabelWriter Duo · Schriftband–Typ: D1 · Schriftbandbreite: 9 mm · Schriftbandlänge: 7 m · Schriftfarbe: Schwarz

Technische Details:

Media
Medientyp
Etikettenband
Klebstofftyp
Selbstklebend
Mediengrößen
Rolle (0,9 cm x 7 m)
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Blau
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Merkmale
Hitzebeständig, wasserbeständig, UV–beständig
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DYMO LabelMANAGER 120P, 210D, 210D Kit, 210D Kit Case, 220P, 220P Kit, 220P Kit Case, 350D, 450D ¦ DYMO LabelPOINT 250, 250 Kit Case, 350, 350 Kit Case


Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 9,53*
€ 12,76*
2 Tage
19
1
€ 5,95*
ab € 9,74*
€ 12,84*
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 9,79*
€ 12,96*
3 Tage
60
1
€ 6,29*
ab € 9,99*
€ 13,16*
Lager 7405
21
1
€ 1,00*
ab € 17,08*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.