Dymo XTL Schwarz auf Weiß Rolle 1,2 cm x 2,9 m 1 Rollen Rohr für 300 500
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DYMO XTL - Rohr - 1 Rolle(n) - Rolle (1,2 cm x 2,9 m) Produkttyp: Rohr Mediengröße: Rolle (1,2 cm x 2,9 m) Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Schwarz auf Weiß Enthaltene Menge: 1 Rolle(n) Kompatibel mit: XTL 300, 500
Dymo XTL Schwarz auf Weiß Rolle 1,2 cm x 2,9 m 1 Rollen Rohr für 300 500
Produktbeschreibung:
DYMO XTL TM –Etikettendrucker drucken direkt auf
Endlos–SchrumpfschläucheSchrumpfschläuche bieten
durch das Schrumpfen eine Isolierung und sorgen
mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 für einen
festen Halt auf Kabeln und DrähtenAus schwer entflammbaren
Polyolefinhüllen hergestellt und nach Industrienormen
geprüftErfüllen MIL–M–81531,
MIL–STD–202G, SAE–DTL–23053/5 (Klassen 1 & 3)Die
Rückseitenschlitzung macht das Anbringen der Etiketten
schnell und unkompliziertDauerhafte Thermodrucktechnologie
– der Etikettentext verschmiert oder verblasst
nichtRoHS–konformDYMO XTL TM –Etikettendrucker
drucken direkt auf Endlos–SchrumpfschläucheSchrumpfschläuche
bieten durch das Schrumpfen eine Isolierung und
sorgen mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 für
einen festen Halt auf Kabeln und DrähtenAus schwer
entflammbaren Polyolefinhüllen hergestellt und
nach Industrienormen geprüftErfüllen MIL–M–81531,
MIL–STD–202G, SAE–DTL–23053/5 (Klassen 1 & 3)Die
Rückseitenschlitzung macht das Anbringen der Etiketten
schnell und unkompliziertDauerhafte Thermodrucktechnologie
– der Etikettentext verschmiert oder verblasst
nichtRoHS–konformDYMO XTL TM Etikettendrucker
drucken direkt auf vorkonfektionierte oder Endlos–Schrumpfschläuche,
die durch das Schrumpfen eine Isolierung bieten
und mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 genau
auf Drähte und Kabel passen.
Aus schwer entflammbaren Polyolefinhüllen hergestellt
und nach Industrienormen geprüft.
Technische Details:
Media
Mediengrößen
Rolle (1,2 cm x 2,9 m)
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Weiß
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Merkmale
Feuchtigkeitsbeständig, wasserbeständig, ölresistent, chemikalienbeständig, UV–beständig, Wärmeschrumpfung
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, MIL–STD–202G, SAE–AMS–DTL–23053/5 (class 1), UL 224, SAE–AMS–DTL–23053/5 (class 3)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DYMO XTL 300, 500