Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC AGON AG325QZN AG5 Series LED-Monitor Gaming 80 cm 31.5" 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz VA 400 cd/m² 4000:1 DisplayHDR 1 ms 2xHDMI 2xDisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC AGON AG325QZN AG5 Series LED-Monitor Gaming 80 cm 31.5" 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz VA 400 cd/m² 4000:1 DisplayHDR 1 ms 2xHDMI 2xDisplayPort Schwarz
AOC AGON AG325QZN AG5 Series LED-Monitor Gaming 80 cm 31.5" 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz VA 400 cd/m² 4000:1 DisplayHDR 1 ms 2xHDMI 2xDisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999614669
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     AG325QZN/EU
EAN/GTIN:
     4038986110440
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor

AOC AGON AG325QZN AG5 Series LED-Monitor Gaming 80 cm 31.5" 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz VA 400 cd/m² 4000:1 DisplayHDR 1 ms 2xHDMI 2xDisplayPort Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AOC AGON AG325QZN - AG5 Series - LED-Monitor - QHD - 80 cm (31.5") - HDR Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5") Energie Effizienzklasse: Klasse F Adaptive-Sync Technologie: AMD FreeSync Premium Leistungsmerkmale: Mikrofon, USB Hub Bildschirmtyp: VA Seitenverhältnis: 16:9 Native Auflösung: QHD 2560 x 1440 bei 240 Hz Pixelpitch: 0.2724 mm Helligkeit: 400 cd/m² Kontrast: 4000:1 / 80000000:1 (dynamisch) HDR-fähig: DisplayHDR 400 Reaktionszeit: 1 ms (Gray-to-Gray), 0,5 ms (MPRT) Gaming: Ja Farbunterstützung: 1,07 Mrd. Farben Farbraum: 120.6% sRGB (CIE 1931), 99.2% Adobe RGB (CIE 1976), 115.7% sRGB (CIE 1976), 88.9% DCI-P3 (CIE 1931), 92.2% DCI-P3 (CIE 1976), 89.4% Adobe RGB (CIE 1931), 85.4% NTSC (CIE 1931), 100.9% NTSC (CIE 1976) Eingangsanschlüsse: 2xHDMI, 2xDisplayPort Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung Bildschirmbeschichtung: Blendfrei Spannung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: 71,42 cm x 27,61 cm x 48,08 cm Gewicht: 8,5 kg

AOC AGON AG325QZN AG5 Series LED–Monitor Gaming 80 cm 31.5" 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz VA 400 cd/m² 4000:1 DisplayHDR 1 ms 2xHDMI 2xDisplayPort Schwarz

Produktbeschreibung:

AOC AGON 5 AG325QZN/EU. Bildschirmdiagonale: 80
cm (31.5 Zoll),
Display–Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD–Typ: Quad HD,
Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 0,5 ms,
Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°,
Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB–Hub.
VESA–Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Display–Typ
LED–hintergrundbeleuchteter LCD–Monitor / TFT–Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Diagonalabmessung
80 cm (31.5")
Adaptive–Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon, USB Hub
Bildschirmtyp
VA
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch
0.2724 mm
Ppi
93.2
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrast
4000:1 / 7405–80000000:1 (dynamisch)
HDR–Zertifizierung
DisplayHDR 400
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Farbraum
120.6% sRGB (CIE 1931), 99.2% Adobe RGB (CIE 1976), 115.7% sRGB (CIE 1976), 88.9% DCI–P3 (CIE 1931), 92.2% DCI–P3 (CIE 1976), 89.4% Adobe RGB (CIE 1931), 85.4% NTSC (CIE 1931), 100.9% NTSC (CIE 1976)
Reaktionszeit
1 ms (Gray–to–Gray), 0,5 ms (MPRT)
Gaming
Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs–Technologie
WLED
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, AOC schwache Eingangsleistung Verzögerungsmodus, AOC Shadow Control, AOC Game Color, an 3 Seiten rahmenlos, 8–zone local dimming
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71,42 cm x 27,61 cm x 48,08 cm – mit Fuß
Gewicht
8,5 kg
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ Kopfhörer ¦ 4 x USB Downstream
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
–3.5/+21.5
Schwenkwinkel
40
Höheneinstellung
150 mm
VESA–Halterung
100 x 100 mm, VESA
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
55 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
39 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus–Modus)
0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) – Breite: 71,42 cm – Tiefe: 27,61 cm – Höhe: 48,08 cm – Gewicht: 8,5 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) – Breite: 71,42 cm – Tiefe: 27,61 cm – Höhe: 63,08 cm – Gewicht: 8,5 kg ¦ Ohne Fuß – Breite: 71,42 cm – Tiefe: 4,89 cm – Höhe: 42,875 cm – Gewicht: 6,22 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
98 cm
Transporttiefe
16,2 cm
Transporthöhe
52 cm
Transportgewicht
11,48 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
F
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 391,35*
€ 430,58*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 396,81*
€ 436,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 407,57*
€ 447,15*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 427,58*
€ 468,51*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 435,29*
€ 481,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,51*
€ 557,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,27*
€ 554,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,68*
€ 541,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,92*
€ 536,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,58*
€ 508,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.