Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M90a Gen 3 11VF All-in-One Komplettlösung mit voll funktionsfähigem Monitorständer Core i5 12500 / 3 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 512 TCG Opal Encryption...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 3 11VF All-in-One Komplettlösung mit voll funktionsfähigem Monitorständer Core i5 12500 / 3 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 512 TCG Opal Encryption...
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 3 11VF All-in-One Komplettlösung mit voll funktionsfähigem Monitorständer Core i5 12500 / 3 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 512 TCG Opal Encryption...
Artikel-Nr.:
     7405B-999616108
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11VF002XGE
EAN/GTIN:
     0196380065996
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme

Lenovo ThinkCentre M90a Gen 3 11VF All-in-One Komplettlösung mit voll funktionsfähigem Monitorständer Core i5 12500 / 3 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 512 TCG Opal Encryption NVMe Performance DVD-Writer UHD Graphics 770 GigE Bluetooth 5.2 802.11ax Wi-F

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkCentre M90a Gen 3 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 12500 3 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 512 GB - LED 60,5 cm (23.8") - Deutsch Typ: Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) AI Ready Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Premier Support Plattform-Technologie: Intel vPro Enterprise Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3 GHz (, bis zu 4,6 GHz, (6 Kerne) Cache-Speicher: 18 MB Cache pro Prozessor: 18 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance Optischer Speicher: DVD-Writer Kartenleser: 3-in-1 Monitor: 60,5 cm (23.8") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) Kamera: Ja Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 53,96 cm x 21,731 cm x 50,366 cm Gewicht: 8,235 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: TopSeller Umweltschutzstandards: TCO Certified Edge All-in-One PCs, TCO Certified All-in-One PCs 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Lenovo ThinkCentre M90a Gen 3 11VF All–in–One Komplettlösung mit voll funktionsfähigem Monitorständer Core i5 12500 / 3 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 512 TCG Opal Encryption NVMe Performance DVD–Writer UHD Graphics 770 GigE Bluetooth 5.2 802.11ax Wi–F

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.2 · Display–Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display–Auflösungsmodus: Full HD · Display–Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display–Eigenschaften: IPS–Technologie,Blendfrei · Display–Format: 16:9 · Gewicht: 8,235 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD–Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: ThinkCentre M90a Gen 3 · On–Board Grafikadapter: Ja · On–Board Grafikadapter (GPU–Hersteller): Intel · On–Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 770 · Produktabmessung, Breite: 539.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 503.66 mm · Produktabmessung, Tiefe: 217.31 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5–12500 · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 18 MB · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5–12500 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3,0 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 4,6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB–C®,HDMI®,DisplayPort,RJ45,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Wi–Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Enterprise
Typ
Personal–Computer
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Formfaktor des Produktes
All–in–One (Komplettlösung) – mit voll funktionsfähigem Monitorständer
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo–Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 12500
Taktfrequenz
3 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
18 MB
Cache pro Prozessor
18 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW DVD–Writer – SATA
Kartenleser
Typ
3–in–1 Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
LED – IPS
Diagonalabmessung
60,5 cm (23.8")
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild–Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Farbraum
72% NTSC
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
Blendfreie, flimmerfreie Technologie, grenzenlos, Low Blue Light–Technologie
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio, Dolby Atmos
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
5 Megapixel
Leistungsmerkmale
Windows Hello, IR–/RGB–Kamera, ThinkShutter Kamerablende
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Audioeingang
Typ
Dual–Array–Mikrofon
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Datentransfer, 15 W Ladeleistung) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Seite)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
100 x 100 mm
Kennzeichnung
RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Flicker Free Certification, MIL–STD–810H, UL Anti–dust
Hersteller–Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
180 Watt
Effizienz
90%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Umweltschutzstandards
TCO–zertifiziert
TCO Certified Edge All–in–One PCs, TCO Certified All–in–One PCs 9
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
8.0
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 3 Jahre – Vor–Ort ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
53,96 cm – 21,731 cm – 39,465 cm – 8,235 kg – mit Ständer (unterste Position) ¦ 53,96 cm – 21,731 cm – 50,366 cm – 8,235 kg – mit Ständer (höchste Position)
Breite
53,96 cm
Tiefe
21,731 cm
Höhe
50,366 cm
Gewicht
8,235 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
66 cm
Transporttiefe
23,8 cm
Transporthöhe
57,5 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,45*
ab € 900,06*
€ 983,53*
Frei Haus
ab € 934,56*
€ 1.019,43*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 940,66*
€ 1.019,44*
€ 1,93*
ab € 934,89*
€ 1.027,48*
Frei Haus
ab € 967,93*
€ 1.053,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,44*
€ 1.213,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,18*
€ 1.212,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,04*
€ 1.197,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,11*
€ 1.168,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,66*
€ 1.119,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.