Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill DDR5 96 GB PC 6800 CL32 KIT 2x48 96-RS5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G.Skill DDR5 96 GB PC 6800 CL32 KIT 2x48 96-RS5K
G.Skill DDR5 96 GB PC 6800 CL32 KIT 2x48 96-RS5K
Artikel-Nr.:
     7405B-999620028
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6400J3239F48GX2-RS5K
EAN/GTIN:
     4713294233875
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

G.Skill DDR5 96 GB PC 6800 CL32 KIT 2x48 96-RS5K

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 96 GB: 2 x 48 GB - DIMM 288-PIN - 6400 MHz / PC5-51200 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 96 GB: 2 x 48 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Low Profile Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 6400 MHz (PC5-51200) Latenzzeiten: CL32 (32-39-39-102) Leistungsmerkmale: Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert Spannung: 1.35 V

G.Skill DDR5 96 GB PC 6800 CL32 KIT 2x48 96–RS5K

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) RAM–Speicher 96 GB Speicherlayout
(Module x Größe) 2 x 48 GB Interner Speichertyp
DDR5 Speichertaktfrequenz 6400 MHz Komponente
für PC ECC Nein CAS Latenz 32 Speicherkanäle Dual–channel
Speicherspannung 1,35 V Intel® Extreme Memory
Profile (XMP) Ja Intel Extreme Memory Profile
(XMP) Version 3.0 SPD profil Ja Kühlung Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen Höhe 33 mm

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
96 GB: 2 x 48 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN Low Profile
Geschwindigkeit
6400 MHz (PC5–51200)
Latenzzeiten
CL32 (32–39–39–102)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Spannung
1.35 V
RAM–Leistung
SPD – 5600 MHz – 1.1 V
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 270,07*
€ 276,07*
€ 6,78*
ab € 282,97*
€ 288,99*
Frei Haus
ab € 299,37*
€ 306,10*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 306,99*
€ 313,71*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,71*
€ 373,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,26*
€ 372,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,43*
€ 370,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.